カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 制御機器(8)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tpb-10」の検索結果

ドライバーポーチ
ベッセル¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツや携帯電話などを収納できるポーチ。ドライバー1本とペン3本も収納可能。ワイド155mmのコンパクトサイズ。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。カードホルダーつき。用途電気、設備工事。保守、点検などの軽作業に仕様ドライバー1本、ペン差し、ライセンスカード入れ付き全長(mm)230質量(g)315
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース
グラントムソンプリズム GTPシリーズ
シグマ光機¥94,980税込¥104,4781個13日以内出荷から63日以内出荷透過損失が小さく、5×10^-5 以下の高い消光比が得られる特殊な偏光素子です。高精度な偏光実験を行う場合に使用します。
特選万能刷毛
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷幅広い用途、あらゆる塗装に使える万能タイプです。 毛腰が強く、徹底したコストダウンを実現しました万能用刷毛です。用途水性、油性用。形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色
ホーム刷毛
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋(10本)当日出荷日曜大工に最適です。 趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。用途油性、ニス用形状筋違種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色玉厚(mm)11
PCホーム刷毛
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1袋(10本)当日出荷形状平型全長(mm)185種類刷毛毛丈(mm)25材質(柄部)木材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色黒色玉厚(mm)4材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
ダスター刷毛”377”
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781パック(10本)当日出荷高級豚毛を使用しています。用途掃除、塗装など、万能用刷毛。トラスコ品番567-2780材質毛:豚毛、柄:木全長(mm)260毛丈(mm)67玉厚(mm)19刷毛幅(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
のり刷毛
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781パック(10本)当日出荷一般的な障子のりなどの塗布に最適です。用途一般のり付け用。トラスコ品番555-5048材質毛:山羊毛、柄:木全長(mm)155毛丈(mm)30玉厚(mm)10刷毛幅(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 330μF 10V dc D4
Panasonic(パナソニック)¥639税込¥7031個7日以内出荷Panasonic TPB シリーズのタンタルコンデンサは、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを使用した POSCAP シリーズの一部です。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、POSCAPはデジタル / 高仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D4●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7017-31
タンタルコンデンサ 150μF 10V dc D3L 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D3L●許容差:±20%●シリーズ:TPB●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7020-83
コモンモードチョークコイル WE-TPB
WURTH ELEKTRONIK¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
コモンモードチョークコイル WE-TPB 1セット 9個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(9個)7日以内出荷最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション