カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(4)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tpc-12」の検索結果

フラットツールポーチ
ベッセル¥749税込¥8241個当日出荷保管や携帯に便利、たっぷり収納ツールポーチ。工具以外にPCの充電器や筆記具などの持ち運びにも便利。面ファスナーでワッペンを貼りつければ、自分だけのポーチに。人気の電ドラボールチャーム(ジッパーの引手金具)付。質量(g)40本体寸法(mm)250×110×10
タッチペン 交換ペン先 12個セット P-TPC02BK/12交換用 簡易パッケージ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現。P-TPC02BK/12交換用ペン先。材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維対応機種各種タブレット・スマートフォンペン先径(Φmm)約6
ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥909税込¥1,0001セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
タッチペン スタイラス 12本セット 高感度タイプ クリップ付き スマホ タブレット ブラック 簡易パッケージ
エレコム¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウム色ブラック外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
Toshiba Pチャンネル パワーMOSFET
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷仕様MOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝実装タイプ表面実装チャンネルタイプP最大パワー消費(W)1.9チャンネルモードエンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧(V)2カテゴリーパワーMOSFET
Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP
東芝¥399税込¥4391袋(5個)3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.9 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W寸法 = 5.5 x 4.4 x 1.5mmMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/12インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-125H-MO
Advantech(アドバンテック)¥899,800税込¥989,7801台82日以内出荷Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護解像度1024×768設置方法パネルマウント、VESA100入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコアタッチパネル方式5線式抵抗膜方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe容量(GB)4SSD64GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T