カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)

「tpc-m8」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
569税込626
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ NBK(鍋屋バイテック会社)高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじNBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷から56日以内出荷
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPCWURTH ELEKTRONIK
289税込318
1個ほか
7日以内出荷
タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------