前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別つなぎ
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約252
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
色ブルー
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚
耐用温度(℃)軟化点86
角度調整スタンド特徴。◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
色グレー
質量(g)約1234
耐荷重(kg)約10
適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコン
色シルバー
本体質量(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコン
色ブラック
本体質量(g)約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。耐荷重20kgで安定性も抜群。1,500回の屈曲試験をクリア。使わない時はコンパクトにたたんで収納。11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応。滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる。安心の2年保証付き
材質アルミニウム、シリコン
本体質量(g)約1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)
対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)
保証期間2年間
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最適な角度や高さに調整できるので、肩や背中への負担を軽減できるノートPCスタンドです。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です。アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計。エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です。耐荷重20kgで安定性も抜群、また1,500回の屈曲試験をクリアしており、耐久性に優れ安定してご利用いただけます。
対応機種11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレット
材質アルミニウム
耐荷重(kg)20
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4
幅(mm)調整:10~630
色ブラック
質量(g)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650
適合サイズ~17インチノートPC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Cat5E STPパッチケーブル 水色
200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールドSF/UTPケーブル
本製品はノートパソコンやタブレットでの作業をより快適にするため、人間工学に基づいて設計された、軽量でコンパクトな折りたたみ式ノートPCスタンドです。通気性のよい中空構造により、機器の温度上昇を抑制。また、7段階の角度調整により、目線の位置を適切に保つことができ、首・肩・腰への負担を軽減します。姿勢の改善や、長時間作業でも疲れにくい環境づくりに役立ちます。スタンドの底部や機器との接触面にはシリコンパッドを搭載し、ズレやキズを防止。スリムで軽く、収納ポーチ付きのため、持ち運びにも便利です。
付属品収納袋
材質アルミニウム合金
色ブラック
質量(g)205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約45-180×253×52-153
角度調整範囲7段階
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×253×15
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Cat5eUTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
高放熱性アルミ製メッシュ採用で通気性良好。直径6cmの大型ファン6基による強力送風(最大風量75.0CFM)。5段階の高さ調整(0~40度)で姿勢改善・疲労軽減。静音設計(最大動作音23dB以下)でオフィス・在宅環境に最適。底部すべり止めスペーサーと前面スリップ防止板付き。無段階風量調整ボタンで最適風速に切替可能
用途・ノートPCの熱対策・放熱。・オフィス、在宅勤務、オンライン授業・会議。・長時間のPC作業時の性能維持
電源USB給電(ポート横に風量調整ボタン付)
対応機種9~17インチ ノートPC
運転音(dB)最大23以下
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×250×25
高さ調節5段階(0~40度)
ファン6基(直径6cm)
最大風量(CFM)約75.0
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ノートPCスタンド・メッシュの特徴。ノートパソコンを立てて設置できるノートパソコンスタンド。6段階の角度調整が可能です。スタンドでノートパソコンの角度を調整することで、画面の高さも調整可能です。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができるようになります。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。厚さ18mmと薄いため保管場所を選ばず、持ち運びにも便利です。メッシュタイプで、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやい構造です。ノートパソコンで映像を鑑賞する際に、見やすい高さに設置できます。ノートパソコンだけでなく、タブレット等にもご使用いただけます。メッシュタイプですので、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやすくなり、放熱対策にも効果的です。
色ブラック
質量(g)320
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×18
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
仕切板が固定しているタイプです。
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)5
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)10
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
軟化点(℃)86
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
仕様使い捨て用
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
耐用温度(℃)軟化点86
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです。
底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです。
材質ポリスチレン
色クリア
材質(本体)ポリスチレン
タイプ仕切なし
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。
応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
コード長さ(m)1
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2580 pF @ -10 VMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 13 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14.7 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPCxxxx、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
仕様デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝
ピン数(ピン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)1.5
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)5.1
最大ドレイン-ソース間電圧(V)40
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40
最大ゲートしきい値電圧(V)2.3
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20
カテゴリーパワーMOSFET
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPCxxxx、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。
移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。
また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度3秒
パイプ長(mm)100
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定
誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等
金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等
溶接時のパス間温度計測
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)3.8
耐熱温度(℃)110
許容差±2.5℃(100℃における)
応答速度1秒
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
ヘッド寸法(mm)6×7
被覆材ポリウレタン
関連キーワード