カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 切削工具(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業服(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空調・電設資材(1)

「tpc-s」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て保護服 TRUSCO使い捨て保護服TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド MOTTERU超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンドMOTTERU(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品収納バッグ材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約252対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
不織布使い捨て保護服 TRUSCO不織布使い捨て保護服TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷から翌々日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業ブルー仕様使い捨て用種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚耐用温度(℃)軟化点86
ノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレー メディアカバーマーケットノートPCスタンド 折りたたみ式 角度高さ調整可 放熱 中空デザイン 滑り止め 工具不要 持ち運び可 グレーメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1個
当日出荷
角度調整スタンド特徴◆約6cmから約26cmまで高さと角度を自由に調節できます。◆工具不要で使いたいときにサッと使えます。◆中空デザインでノートパソコンの背面から熱を放熱しやすい構造です。◆10インチから17.3インチまでのノートパソコン、タブレットに対応します。◆10kgまでの重さに耐えることができます。◆天板の両側と台座の裏面に滑り止めが付いてるので、落下やズレを防ぎます。◆フラットに折りたたむことができ、持ち運びが可能です。
グレー質量(g)約1234耐荷重(kg)約10適合サイズ~17.3インチノートPC、タブレット折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×222×50
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08) MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08)MOTTERU
5,498税込6,048
1個
当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用耐荷重10kgで安定性も抜群正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコンブラック本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
トップチェーンコンポーネント 椿本チエイントップチェーンコンポーネント椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 シルバー(MOT-PCSTD08) MOTTERU肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 シルバー(MOT-PCSTD08)MOTTERU
5,498税込6,048
1個
当日出荷
360度回転で、スペースを有効的に活用耐荷重10kgで安定性も抜群正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応簡単3ステップ
材質アルミニウム、シリコンシルバー本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンド MOTTERU肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンドMOTTERU
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最適な角度や高さに調整できるので、肩や背中への負担を軽減できるノートPCスタンドです。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です。アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計。エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です。耐荷重20kgで安定性も抜群、また1,500回の屈曲試験をクリアしており、耐久性に優れ安定してご利用いただけます。
対応機種11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレット材質アルミニウム耐荷重(kg)20保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー MOTTERUノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバーMOTTERU
5,998税込6,598
1個
欠品中
最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製耐荷重20kgで安定性も抜群1,500回の屈曲試験をクリア使わない時はコンパクトにたたんで収納11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる安心の2年保証付き
材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)保証期間2年間
ノートPCスタンド 折りたたみ式 アルミ合金 中空放熱 7段階角度調整 タブレット 対応 滑り止めシリコンパッド 軽量 収納袋付 ブラック メディアカバーマーケットノートPCスタンド 折りたたみ式 アルミ合金 中空放熱 7段階角度調整 タブレット 対応 滑り止めシリコンパッド 軽量 収納袋付 ブラックメディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本製品はノートパソコンやタブレットでの作業をより快適にするため、人間工学に基づいて設計された、軽量でコンパクトな折りたたみ式ノートPCスタンドです。通気性のよい中空構造により、機器の温度上昇を抑制。また、7段階の角度調整により、目線の位置を適切に保つことができ、首・肩・腰への負担を軽減します。姿勢の改善や、長時間作業でも疲れにくい環境づくりに役立ちます。スタンドの底部や機器との接触面にはシリコンパッドを搭載し、ズレやキズを防止。スリムで軽く、収納ポーチ付きのため、持ち運びにも便利です。
付属品収納袋材質アルミニウム合金ブラック質量(g)205寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約45-180×253×52-153角度調整範囲7段階折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×253×15
ノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品 メディアカバーマーケットノートパソコン&タブレット 縦置きスタンド 17インチまで 収納 & 作業用置き台 Ultrabook & MacBook Pro/Air 対応 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
◆縦置きノートPCスタンド特徴【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4幅(mm)調整:10~630ブラック質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×150×650適合サイズ~17インチノートPC
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱日本製線
11,980税込13,178特価
1箱
当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールドSF/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4P撚線ケーブル 200m/箱日本製線
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷から17日以内出荷
Cat5eUTP 撚線ケーブル 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
Cat.5eU/UTP 4PEM撚線ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eU/UTP 4PEM撚線ケーブル SB 200m/箱日本製線
32,980税込36,278
1箱
7日以内出荷
Cat5 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル伝送速度(Gbps)1
偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズ シグマ光機偏光子ホルダー(アダプタなし) GTPCシリーズシグマ光機
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷
グラントムソンプリズムなどの各種サイズの偏光プリズムを固定できるアダプタと、光軸中心に360度回転できる回転ホルダーの組合せです。
Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱 日本製線Cat.5eSF/UTP 4P撚LSZH2重S SB 200m/箱日本製線
62,980税込69,278
1箱
7日以内出荷
Cat5E STPパッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。AGW24の単線。
シールドSF/UTPケーブル
ノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階 メディアカバーマーケットノートPCクーラースタンド 冷却ファン6基 アルミメッシュ通気 5段階高さ調整 静音 USB給電 風量無段階メディアカバーマーケット
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
高放熱性アルミ製メッシュ採用で通気性良好直径6cmの大型ファン6基による強力送風(最大風量75.0CFM)5段階の高さ調整(0~40度)で姿勢改善・疲労軽減静音設計(最大動作音23dB以下)でオフィス・在宅環境に最適底部すべり止めスペーサーと前面スリップ防止板付き無段階風量調整ボタンで最適風速に切替可能
用途・ノートPCの熱対策・放熱・オフィス、在宅勤務、オンライン授業・会議・長時間のPC作業時の性能維持電源USB給電(ポート横に風量調整ボタン付)対応機種9~17インチ ノートPC運転音(dB)最大23以下寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×250×25高さ調節5段階(0~40度)ファン6基(直径6cm)最大風量(CFM)約75.0
ノートPCスタンド メッシュ 折りたたみ式 6段階角度調整 放熱 薄型 タブレット 対応 ブラック メディアカバーマーケットノートPCスタンド メッシュ 折りたたみ式 6段階角度調整 放熱 薄型 タブレット 対応 ブラックメディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ノートPCスタンド・メッシュの特徴ノートパソコンを立てて設置できるノートパソコンスタンド6段階の角度調整が可能です。スタンドでノートパソコンの角度を調整することで、画面の高さも調整可能です。外付けのキーボードや、マウスを使用すれば、適正な姿勢でパソコンの操作ができるようになります。折りたたみ式で、使用しないときはフラットになります。厚さ18mmと薄いため保管場所を選ばず、持ち運びにも便利です。メッシュタイプで、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやい構造です。ノートパソコンで映像を鑑賞する際に、見やすい高さに設置できます。ノートパソコンだけでなく、タブレット等にもご使用いただけます。メッシュタイプですので、ノートパソコンの背面から熱を放熱しやすくなり、放熱対策にも効果的です。
ブラック質量(g)320折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×18
パーツケース(固定仕切タイプ) TRUSCOパーツケース(固定仕切タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
仕切板が固定しているタイプです。 フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)5仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
パーツケース(可動仕切タイプ) TRUSCOパーツケース(可動仕切タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー TRUSCO不織布使い捨て保護服フード付ジャンバーTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO不織布使い捨て保護服ズボンTRUSCO(1件のレビュー)
489税込538
1着
当日出荷
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性耐用温度(℃)軟化点86
電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工電線管支持金具 吊りボルトネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
クリアパーツケース TRUSCOクリアパーツケースTRUSCO
179税込197
1個
当日出荷
精密な工具や部品を収納するのに最適な透明度の高いクリアなケースです。 底面が黒色ですので内容品がはっきりと見易いです。
材質ポリスチレンクリア材質(本体)ポリスチレンタイプ仕切なし仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
59,980税込65,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-1/S-2/S-3)は金属・非金属を問わず、一般的な表面温度計測のための高性能温度センサです。 応答速度・耐久性を追求するハイ・レベルな計測が可能です。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100コード長さ(m)1
Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 10 A, 8 ピン パッケージSOP 東芝Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 10 A, 8 ピン パッケージSOP東芝
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 17 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 2580 pF @ -10 VMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 13 A, 8 ピン パッケージSOIC 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 13 A, 8 ピン パッケージSOIC東芝
389税込428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 13 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 14.7 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPCxxxx、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 東芝Toshiba デュアル Nチャンネル パワーMOSFET東芝
419税込461
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様デュアルMOSFET Nチャンネル、TPCシリーズ、東芝ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.5チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)5.1最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40最大ゲートしきい値電圧(V)2.3最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20カテゴリーパワーMOSFET
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 9 A, 8 ピン パッケージSOIC 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 9 A, 8 ピン パッケージSOIC東芝
739税込813
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 33 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPCxxxx、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
MBJ45・70/MBH50 イモノ用インサートチップ MSTコーポレーションMBJ45・70/MBH50 イモノ用インサートチップMSTコーポレーション
10,980税込12,078
1セット(10個)
6日以内出荷
MBJ45・70/MBH50 ハガネ用インサートチップ MSTコーポレーションMBJ45・70/MBH50 ハガネ用インサートチップMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷
MBJ45 イモノ・アルミ用インサートチップ MSTコーポレーションMBJ45 イモノ・アルミ用インサートチップMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷
MBJ45・70/MBH50 アルミ用インサートチップ MSTコーポレーションMBJ45・70/MBH50 アルミ用インサートチップMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷
MBJ45・70/MBH50ステンレス用インサートチップ MSTコーポレーションMBJ45・70/MBH50ステンレス用インサートチップMSTコーポレーション
12,980税込14,278
1セット(10個)
6日以内出荷
高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能移動表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
109,800税込120,780
1本
7日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-5/S-6)は接触部に4点支持構造を採用し摩擦熱の影響を極力排除した高性能移動表面用温度センサです。 移動している鋼板などの表面温度を測定することができます。 また、片持ちタイプは接触板の片方の軸を固定することで、測定物表面の付着物やゆがみによる接触板の変形を防ぎます。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1許容差±2.5℃(100℃における)応答速度3秒パイプ長(mm)100
高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ 安立計器高性能微小表面用温度センサ S形シリーズ安立計器
59,980税込65,978
1本
8日以内出荷から14日以内出荷
S形シリーズ(S-4)はヘッド形状□6×7mmの小型サイズ、高応答性・高耐久性を集約した高性能温度センサです。
用途半導体製造装置の金型(ダイボンダー)の温度測定 誘導加熱の鋼材ビュレット表面温度管理と温度計測等 金属・鋼板の圧延工程時の温度管理と温度計測等 溶接時のパス間温度計測コード長さ(m)1コード径(Φmm)3.8耐熱温度(℃)110許容差±2.5℃(100℃における)応答速度1秒パイプ長(mm)100プラグ形状標準プラグヘッド寸法(mm)6×7被覆材ポリウレタン