カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 作業服(5)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(13)
- 東京パーツセンター(6)
- MUTOH(2)
- 相原電機(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 京セラ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ネグロス電工(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 島田電機(1)
- KSフィルター(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
「tpc3」の検索結果

二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)
ネグロス電工¥2,098税込¥2,3081箱(20個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)
TRUSCO(7件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
不織布使い捨て保護服
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781箱(40着)当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ホワイトタイプ使い捨て用フード付つなぎ服引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
まとめ買い クリーナーパーツ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷4個入りのお買い得商品です。パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD40mm
東京パーツセンター¥56,980~税込¥62,678~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥239,800~税込¥263,780~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801袋(100個)30日以内出荷用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
不織布使い捨て保護服フード付ジャンバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1着ほか当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業種別ジャケット/ジャンパー材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性軟化点(℃)86
不織布使い捨て保護服ズボン
TRUSCO¥489~税込¥538~1着ほか当日出荷種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし色ホワイトタイプ使い捨て用ズボン引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO¥379税込¥4171個当日出荷工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。 一体式バックルで開閉が楽です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓にトラスコ品番497-1639材質ポリプロピレン色クリア高さ(mm)60質量(g)130タイプフリー奥行(mm)120仕切りフリータイプ材質(止具)耐衝撃性コーポリマー有効内寸法・奥行(mm)108有効内寸法・高さ(mm)56
不織布使い捨て保護服ズボン
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381着当日出荷前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいズボンです。用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業仕様使い捨て用種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能通気性耐用温度(℃)軟化点86
パレットカバー(半透明タイプ・ベルト付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷環境にやさしいポリオレフィン系生地を使用しています。 カバー裾部にベルトを取り付ければ、風の影響によるばたつきを低減できます。 半透明なので、積載物の文字・色の確認が容易です。用途屋外・屋内におけるパレット積載物の保護に仕様簡易防水機能あり(熱風溶着加工)、ハトメなし材質本体:ポリエチレン(PE)、ベルト:ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.11色半透明高さ(mm)1200タイプ底なしカバータイプ引張強度縦570N・横480N
エラストマーフィラメント
MUTOH¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。材質TPU色白質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンタ
MUTOH¥249,800税込¥274,7801個10日以内出荷小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語