カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpc4」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊ボルト・丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)ほか
当日出荷
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)ネグロス電工
3,798税込4,178
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCOプラスチック製握り玉(芯金付)TRUSCO(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工電線管支持金具 吊りボルトネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
サインペン ピュアカラーF uni(三菱鉛筆)サインペン ピュアカラーFuni(三菱鉛筆)
81税込89
1本
当日出荷
水性サインペン/ツインタイプ
線幅(mm)0.4/0.8軸径(Φmm)10高さ(mm)155商品タイプ使い切り本体
TRAD パイプカッター tradTRAD パイプカッターtrad
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
T-LOK ポートコネクター フロパーサルT-LOK ポートコネクターフロパーサル
699税込769
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
屋外ケース 相原電機屋外ケース相原電機
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機耐圧防爆ケーブルグランド島田電機
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
ボックス支持金具 ネグロス電工ボックス支持金具ネグロス電工
1,998税込2,198
1箱(20個)
翌日出荷
プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCOプラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)TRUSCO
9,698税込10,668
1箱(20個)
当日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
TPC 3点カム イマオコーポレーションTPC 3点カムイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別3点カム質量(g)95
テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD110~124mm東京パーツセンター
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ティーピッチャー HARIOティーピッチャーHARIO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
カジュアル感覚のティーピッチャー。耐熱ガラスとステンレス・天然木を組み合わせたカジュアル感覚で使用できるティーピッチャーです。
種別熱湯用材質耐熱ガラス、ステンレス、ステンレス
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD40mm東京パーツセンター
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm東京パーツセンター
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力 SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
タップホルダ 聖和精機タップホルダ聖和精機
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
トルクリミッター装置付 止まりネジ穴加工など底に突き当っても安全クラッチが働きタップを折損から守るばかりか、被削材アルミニウムから、ステンレスまでの切削トルクに調整できる広範囲なトルク調整が可能です。(トルク調整はメーカーにて対応) フロート装置付 N/C工作機械には、正転、逆転時に起るピッチ誤差を自動的に補正し何回くり返してもネジ山がつぶれたりクロスしたりすることは皆無で、精度の高いネジ穴が得られます。
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
8,698税込9,568
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
229,800税込252,780
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
部品 クランプセット 京セラ部品 クランプセット京セラ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
用途クランプセット主な用途クランプセット
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(25個)
7日以内出荷
まとめ買い クリーナーパーツ TRUSCOまとめ買い クリーナーパーツTRUSCO
9,998税込10,998
1箱(10個)
9日以内出荷
4個入りのお買い得商品です。パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじ NBK(鍋屋バイテック会社)高性能エラストマストッパ(ベーシックストップ)取りつけねじNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷から56日以内出荷
タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)Advantech(アドバンテック)
129,800税込142,780
1個
42日以内出荷
TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------