カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・電設資材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「tpc4b」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工吊ボルト・丸鋼用ネグロス電工(1件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)ほか
当日出荷
アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
ボックス支持金具 ネグロス電工ボックス支持金具ネグロス電工
1,998税込2,198
1箱(20個)
翌日出荷
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
18,980税込20,878
1箱(25個)ほか
7日以内出荷
OFCパワーケーブル AWG4 (50m) audio-technicaOFCパワーケーブル AWG4 (50m)audio-technica
取扱い終了
カーオーディオ用OFCパワーケーブル。4ゲージ外径10mm。 導体OFC直径0.12mm×1666本。多重ツイスト構造。TINトップコート。
ケーブル長(m)50規格PSE対象外定格電流(A)最大110耐温度性(℃)PVCシース:106商品タイプ電源ケーブル
手書きPOPカード  TPC-B-4もくもくカーテン メイワパーツ手書きPOPカード TPC-B-4もくもくカーテンメイワパーツ
取扱い終了
手書きPOPカードの手書き文字は、その人にしか表現出来ない人柄や想いを込める事が可能です。 オリジナルのPOPカードで、お店独自の魅力を効果的に発信し、 売り上げをUPさせる事ができます。
用途販売商品の特徴等の説明用のカード幅(mm)約120~130高さ(mm)約90質量(g)約2~3(1枚あたり)
TE Connectivity 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 単極双投(SPDT)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
取扱い終了
仕様動作特性 = モーメンタリ 実装タイプ = スルーホール イルミネーション = なし 接点構成 = 単極双投(SPDT) アクチュエータ形状 = 丸型 末端様式 = PCB アクチュエータタイプ = プッシュボタン TE Connectivity TPシリーズミニチュアPCB取り付けプッシュボタン. TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタン、熱可塑樹脂ハウジング及び金コンタクト付き。 これらのTPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、長方形又は円形の延長アクチュエータ、垂直又はライトアングル取り付けの各タイプを用意しています。 TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの正方形のアクチュエータを搭載 TPAシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの円形のアクチュエータを搭載 TPBシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、4.78 mmねじなしブッシング付きの円形のアクチュエータを搭載 TPCシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、10/48 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載 TPFシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、1/4-40 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載. ブレークビフォアメーク型常時開コンタクト 垂直タイプ又はライトアングルタイプ 電気的寿命: 80000回 ウエーブはんだ、最高265 ℃まで対応可能長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ 2極オン / オフスイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V ラッチ 2極オン / オフスイッチTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
取扱い終了
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 単極単投(SPST) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール 単極単投(SPST)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
取扱い終了
仕様動作特性 = モーメンタリ 実装タイプ = スルーホール イルミネーション = なし 接点構成 = 単極単投(SPST) ボタン色 = 黒 定格電圧 = 20V dc アクチュエータ形状 = 丸型 末端様式 = PCB アクチュエータタイプ = プッシュボタン TE Connectivity TPシリーズミニチュアPCB取り付けプッシュボタン. TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタン、熱可塑樹脂ハウジング及び金コンタクト付き。 これらのTPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、長方形又は円形の延長アクチュエータ、垂直又はライトアングル取り付けの各タイプを用意しています。 TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの正方形のアクチュエータを搭載 TPAシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの円形のアクチュエータを搭載 TPBシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、4.78 mmねじなしブッシング付きの円形のアクチュエータを搭載 TPCシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、10/48 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載 TPFシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、1/4-40 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載. ブレークビフォアメーク型常時開コンタクト 垂直タイプ又はライトアングルタイプ 電気的寿命: 80000回 ウエーブはんだ、最高265 ℃まで対応可能長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)1
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ 単極単投(SPST) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 400 mA @ 20 V モーメンタリ 単極単投(SPST)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
取扱い終了
仕様動作特性 = モーメンタリ イルミネーション = なし 接点構成 = 単極単投(SPST) 定格電圧 = 20/28V dc コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V TE Connectivity TPシリーズミニチュアPCB取り付けプッシュボタン. TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタン、熱可塑樹脂ハウジング及び金コンタクト付き。 これらのTPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、長方形又は円形の延長アクチュエータ、垂直又はライトアングル取り付けの各タイプを用意しています。 TPシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの正方形のアクチュエータを搭載 TPAシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、ブッシングなしの円形のアクチュエータを搭載 TPBシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、4.78 mmねじなしブッシング付きの円形のアクチュエータを搭載 TPCシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、10/48 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載 TPFシリーズミニチュアPCBスルーホール取り付けプッシュボタンは、1/4-40 UNS 2Bねじ付きの円形アクチュエータを搭載. ブレークビフォアメーク型常時開コンタクト 垂直タイプ又はライトアングルタイプ 電気的寿命: 80000回 ウエーブはんだ、最高265 ℃まで対応可能長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)7質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
tpc4 ネグロス特集