カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpcc6 300m」の検索結果

Cat.6 LANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリ6フラットLANケーブル
サンワサプライ(20件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応コネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありケーブルタイプフラットカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル
冨士電線(東京)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から61日以内出荷ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブルケーブル外径(Φmm)5.1構造単線シールドUTPケーブル対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷CAT6準拠の自作用長尺LANケーブルです。ギガビット通信に対応し、オフィスや工事現場、ネットワーク機器まわりの配線に便利。単線仕様で安定したデータ転送をサポートし、ハブ、ルーターなどの有線LAN配線に適しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル外径(Φmm)約0.517(AWG24)ケーブル太さ(mm)約6仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)構造ヨリ線(28AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)¥59,980~税込¥65,978~1巻(300m)翌日出荷から9日以内出荷質量(kg)概算36/km規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
CAT6 UTPケーブル 300m巻
通信興業¥41,980~税込¥46,178~1箱6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠ケーブル長(m)300伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.3規格CAT6構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体単線ケーブル太さ(mm)6.3導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止なしカテゴリーCAT6
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
TPCC 6(ハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(300m)3日以内出荷250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。環境に優しい鉛フリーPVCを採用仕様導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)35導体サイズ(mm)0.54
EM-TPCC 6(ハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥41,980税込¥46,1781巻(300m)3日以内出荷250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。仕様燃焼時発生ガス(酸性度):pH 4.3以上,ハロゲンガス発生量:0,発煙濃度:平均値150以下,許容曲げ半径(固定時):ケーブル外径の4倍以上 (24mm以上),絶縁体色:青、橙、緑、茶、白 (色帯/ 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の二条),許容張力(N):110以下,燃焼時発生ガス(導電率S/mm):10以下,標準長(m):300材質導体:軟銅線,絶縁体:PE定格電圧(V)60以下許容電流(A)0.6材質(シース)耐燃性ポリオレフィン難燃性60秒以内で自然に消火仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)36シース厚(mm)0.5導体サイズ(mm)0.54
カテゴリ6UTP単線ケーブルのみ
サンワサプライ¥19,980~税込¥21,978~1箱当日出荷から翌々日出荷自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) ギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。仕様1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/カテゴリ6対応材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具(外皮むき)LAN-TL9、LAN-TL11、(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ブーツADT-MC7シリーズ
カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
冨士電線 Cat6A撚線パッチコード
冨士電線(東京)¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用ケーブルスタンダード
カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)
冨士電線(東京)¥94,980税込¥104,4781箱(200m)6日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付きケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)(屋内用)
冨士電線(東京)¥79,980税込¥87,9781箱(200m)9日以内出荷10GBASE-T 対応 Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル ReelexⅡ梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付き規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.7シールドUTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)53対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])23
Cat.6 LANケーブル
JAPPY¥29,980税込¥32,9781巻(300m)翌日出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300