曜日別特売

TPCC 6(ハイパーコイル)

TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル) - 冨士電線(東京)

250MHz帯域まで安定した電気特性
荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)
中心介在として十字型紐を採用
環境に優しい鉛フリーPVCを採用

仕様
導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上
使用温度範囲(℃)
-15~+60
適合規格
JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6
仕上外径(mm)
6
絶縁体厚さ(mm)
0.2
概算質量(kg/km)
35
導体サイズ(mm)
0.54
内容量
1巻(300m)
全14種類を絞り込む
シース色
14種類すべて表示中
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959276TPCC6 0.5mm×4p 灰灰
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960265TPCC6 0.5mm×4p 橙橙
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960387TPCC6 0.5mm×4p 赤赤
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960658TPCC6 0.5mm×4p 青青
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961227TPCC6 0.5mm×4p 茶茶
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81961805TPCC6 0.5mm×4p 紫紫
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962670TPCC6 0.5mm×4p 若草若草
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962916TPCC6 0.5mm×4p 緑緑
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962977TPCC6 0.5mm×4p ベージュベージュ
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963695TPCC6 0.5mm×4p ピンクピンク
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964429TPCC6 0.5mm×4p 薄青薄青
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964517TPCC6 0.5mm×4p 黄黄
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964718TPCC6 0.5mm×4p 黒黒
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964946TPCC6 0.5mm×4p 白白
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする