カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- LANケーブル(11)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
- 3~5未満(1)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(3)
- 50~100未満(3)
- 100以上(10)
規格
- CAT6
- CAT6A(8)
色
イエロー(7)
オレンジ(3)
グリーン(5)
グレー(4)
パープル(3)
ピンク(3)
ブラウン(1)
ブラック(7)
ブルー(8)
ベージュ(3)
ホワイト(6)
レッド(7)
コネクタ
- あり(2)
- なし(1)
構造
- より線(3)
- 単線(5)
結線方式
- クロス結線(1)
- ストレート結線(1)
クロス結線・ストレート結線
使用場所
- 屋内(4)
- 屋外(3)
屋内・屋外
爪折れ防止
- 非対応(1)
非対応
ケーブル外径(Φmm)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(3)
- 7~8未満(2)
- 9~10未満(2)
- 10以上(1)
4~5未満・6~7未満・7~8未満・9~10未満・10以上
導体サイズ(AWG[mm2])
- 24(2)
24
ブランド
- 冨士電線(東京)(9)
- JAPPY(2)
冨士電線(東京)・JAPPY
「tpcc6」の検索結果

FS-TPCC 6A
冨士電線(東京)¥49,980税込¥54,9781巻(200m)3日以内出荷ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)
冨士電線(東京)¥47,980税込¥52,7781巻(200m)3日以内出荷シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用サイズサイズ×対数:0.5mm×4対長さ(m)200規格CAT6仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、POE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
Cat.6 LANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.6 LANケーブル
JAPPY¥29,980税込¥32,9781巻(300m)翌々日出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)¥59,980~税込¥65,978~1巻(300m)翌々日出荷から9日以内出荷質量(kg)概算36/km規格CAT6ケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷から9日以内出荷屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付きシールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
カテゴリー6(Cat. 6)シールド付き(屋外用)
冨士電線(東京)¥19,980~税込¥21,978~1本(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付きコネクタ無しシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)75導体単線対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)10.5カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
カテゴリー6(Cat. 6シールド付き)(屋内用)
冨士電線(東京)¥94,980税込¥104,4781箱(200m)6日以内出荷から9日以内出荷シールド付きケーブル Reelex II 梱包形式を採用 耐ノイズ対策用であり、主に多条布設時の隣接 ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンク ロストーク)やEMI対策に効果を発揮 プラグ加工も可能※ 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 レングスマーク付きケーブルスタンダードコネクタありシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
カテゴリー6(EM-Cat.6)(屋外用)
冨士電線(東京)¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか9日以内出荷シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)70対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
冨士電線 Cat6撚線パッチコード
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷から13日以内出荷撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6