カテゴリ

  • 切削工具(33)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpgb110304」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGB 京セラチップ(旋削) TPGB京セラ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
6,198税込6,818
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB-SE 京セラチップ TPGB-SE京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB-NE 京セラチップ TPGB-NE京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
6,198税込6,818
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし
旋削加工用チップ CBN 京セラ旋削加工用チップ CBN京セラ
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。材種KBN010
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8120 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(1個)
翌日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 汎用加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
3,298税込3,628
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8110 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(1個)
翌々日出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 連続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)ホーニングFS材種MB8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G内接円IC(mm)6.35
鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TPGB) 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TPGB) 三菱マテリアル焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
インサート 三菱マテリアルインサート三菱マテリアル
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカなし
高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用ノンコートCBN材種:MB8130 (NP-TPGB)三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
”超微粒バインダー”技術を適用したノンコートCBN材種。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途高硬度鋼(焼入れ鋼など) 強断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種MB8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-TPGB)三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(70-90°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数3等級記号G
京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN京セラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN510
旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN60M コーティングCBN京セラ
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質KBN60M材質(本体)KBN60M
チップ TPGB-SE 京セラチップ TPGB-SE京セラ
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし形状正三角形60°寸法A(mm)6.35内接円直径(Φmm)6.35寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.5角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGB-ME 京セラチップ TPGB-ME京セラ
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面70°~90°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)11穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ旋削用チップ KBN525 CBN京セラ
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN525材質(本体)KBN525
旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN05M
旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN25M コーティングCBN京セラ
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質KBN25M材質(本体)KBN25M
旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN10M コーティングCBN京セラ
8,598税込9,458
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN10M
チップ TPGB 京セラチップ TPGB京セラ
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGB-MEF 京セラチップ(旋削) TPGB-MEF京セラ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカなし材質KBN570形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB京セラ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)3.18チップタイプポジティブ
旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ旋削用チップ KBN35M コーティングCBN京セラ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質KBN35M材質(本体)KBN35M
チップカテゴリ
関連カテゴリ