カテゴリ

  • 切削工具(23)

「tpgh110304」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番153-8314材質KW10形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR930 PVDコーティング

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR930
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGH-H 京セラ

    チップ TPGH-H

    京セラ
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGH-H 京セラ

    チップ TPGH-H

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質HTI10形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ

    旋削用チップ PV7005 PVDサーメット

    京セラ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PV7005材質(本体)PV7005
  • チップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    チップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGHR/L-W13 タンガロイ

    チップ TPGHR/L-W13

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ(旋削) TPGH 京セラ

    チップ(旋削) TPGH

    京セラ
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGH-H 京セラ

    チップ TPGH-H

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TP-FS 三菱マテリアル

    チップ TP-FS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGH R/L-H 京セラ

    チップ TPGH R/L-H

    京セラ
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ TPGH-FS 三菱マテリアル

    チップ TPGH-FS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル

    仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TPGHR/L-H11 タンガロイ

    チップ TPGHR/L-H11

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップカテゴリ