カテゴリ
- 切削工具(44)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpgn160304」の検索結果

旋削ポジ TP□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷チップ形状T(三角形60°)適合被削材種K/N/S/H被削材PMKNS切刃長さ(mm)16.0978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)9.525
チップ Q-TPGN
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX330形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN
住友電工ハードメタル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷から8日以内出荷微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
チップ TPGN-QBN
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781ケース(2個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGN
住友電工ハードメタル¥8,498~税込¥9,348~1個ほか当日出荷から6日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN
三菱マテリアル¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681個翌日出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
チップ TPGN
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPM/GN
タンガロイ(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN
京セラ¥4,698~税込¥5,168~1個ほか当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から6日以内出荷CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、鋳鉄の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコート記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし刃先処理標準刃先コーナー数1材種BN500
スミボロン スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌日出荷から6日以内出荷再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷から8日以内出荷超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
旋削用インサート(サーメット)
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。低一中送り条件で切りくず処理良好。形状正三角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種MP3115頂角(°)60逃げ角(°)11
チップ NU-TPGN
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN-SE
京セラ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から8日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGN-SE
京セラ¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN
住友電工ハードメタル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質T1000A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN-DIA
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPGN
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN-HS
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-NU-TPGN
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGN
京セラ¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGN-HS
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGN-LT
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BN2000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPG
住友電工ハードメタル¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200