「tpgn160308 nx55」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGN 三菱マテリアルチップ TPGN三菱マテリアル
9,198税込10,118
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN 三菱マテリアルチップ TPGN三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°
特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308 セコ・ツールズ・ジャパン特別用途旋削インサート 超硬 TPGN160308セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性が高いPVDコーティング材種です。
仕様AN(deg):11トラスコ品番509-4175寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.18材種CP200寸法RE(mm)0.8寸法IC(mm)9.52
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) TPGN 京セラチップ(旋削) TPGN京セラ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質KPD010形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質T1000A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPGNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質CH550形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPG 住友電工ハードメタルチップ NF-TPG住友電工ハードメタル
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200
チップ TPGN 三菱マテリアルチップ TPGN三菱マテリアル
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法S(mm)3.18寸法ap(mm)0.1~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.05~0.3
チップ TPGN 京セラチップ TPGN京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPG 住友電工ハードメタルチップ TPG住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工FRP、硬質ゴム、カーボンの加工木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150
チップ TPG 住友電工ハードメタルチップ TPG住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-TPGN 住友電工ハードメタルチップ NU-TPGN住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN 住友電工ハードメタルチップ TPGN住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NF-TPGN 住友電工ハードメタルチップ NF-TPGN住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGN-DIA タンガロイチップ TPGN-DIAタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISO旋削 TPGN イスカルISO旋削 TPGNイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
29日以内出荷
材質IC9054材種IC9054RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ
関連カテゴリ