「tpgr321l」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGR 三菱マテリアルチップ TPGR三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-W 住友電工ハードメタルチップ TPGR-W住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-W 住友電工ハードメタルチップ TPGR-W住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-R/L タンガロイチップ TPGR-R/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面材質NS9530形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TPGR 三菱マテリアルチップ TPGR三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR 三菱マテリアルチップ TPGR三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR 三菱マテリアルチップ TPGR三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-C 京セラチップ TPGR-C京セラ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-B 京セラチップ TPGR-B京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR-B 京セラチップ TPGR-B京セラ(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1箱(10個)ほか
当日出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
チップ TPGR R/L-C 京セラチップ TPGR R/L-C京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGR 住友電工ハードメタルチップ TPGR住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGR 住友電工ハードメタルチップ TPGR住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
チップ TPGR 京セラチップ TPGR京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TP 三菱マテリアルチップ TP三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13
チップ TPGR 京セラチップ TPGR京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ トーキンチップトーキン(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNタイプスタンダード仕様NタイプRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGR R/L-B 京セラチップ TPGR R/L-B京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
3,398税込3,738
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップカテゴリ
関連カテゴリ