カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpgt080204」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT 住友電工ハードメタルチップ TPGT住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ TPGT-W 住友電工ハードメタルチップ TPGT-W住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-W 住友電工ハードメタルチップ TPGT-W住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-W 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-W住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ワイドタイプの仕上用ブレーカ。
形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号W等級記号G内接円IC(mm)4.76
チップ TPGT-FW 住友電工ハードメタルチップ TPGT-FW住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-FY 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FY住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジのワイドブレーカ。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ TPGT-FX 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
シャープエッジの平行ブレーカ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
旋削チップ TPGT-FW 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FW住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
切れ味の良いワイドディンプルブレーカ。
材質コーテッドサーメット形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4被削材切刃長さ(mm)8.2勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種T2500Zブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応切削状況断続ブレーカ記号FW等級記号G内接円IC(mm)4.76
チップ TPGTR/L-W08 タンガロイチップ TPGTR/L-W08タンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
旋削チップ TPGT-FF 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-FF住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
切りくず処理が難しい微小切削条件で切りくずを分断。外径、内径加工、各種被削材に対応する豊富なラインアップ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域微小切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FF等級記号G内接円IC(mm)4.76
旋削チップ TPGT-SI 住友電工ハードメタル旋削チップ TPGT-SI住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上~軽切削まで幅広い切込みに対応する切れ味重視型ブレーカ。
材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)2.38タイプポジティブ穴径(Φmm)2.4切刃長さ(mm)8.2勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SI等級記号G内接円IC(mm)4.76
tpgt080202特集