カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpgt110302」の検索結果

チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
PDLコーティングチップ
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ TPGT-FY
住友電工ハードメタル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面