カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpgt110302」の検索結果

チップ TPGTR/L-W15
タンガロイ(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から3日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
PDLコーティングチップ
京セラ¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPGT-FY
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-FX
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷シャープエッジの平行ブレーカ。材質PVDコーティング形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FX等級記号G
チップ TPGT-MNFC
住友電工ハードメタル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ TPGT-SD
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷段付き平行型の研ぎつけタイプ。形状正三角形60°タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上~軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SD等級記号G
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジの平行ブレーカで広い領域の切込み条件に対応用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFXコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
CBNチップ 3QP-TPGT-HP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781箱(2個)3日以内出荷材質BXA20刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4寸法LE(mm)2.3寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.03~0.22寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)0.01~0.1
旋削チップ TPGT-FC
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷切りくず処理と切れ味に優れる外周研磨タイプの3次元ブレーカ。材質PVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)3.4切刃長さ(mm)11勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒+片面取(40°~60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FC等級記号G内接円IC(mm)6.35