カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tph-8」の検索結果

ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用色橙最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
圧着工具 絶縁被覆付閉端接続子用
TSUNODA(ツノダ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。両面にカラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!用途端子の圧着作業
ステンレスワイヤープレートフック
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。種別プレートフック材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック
プラトップチェーン TTPH形(直線搬送用)
椿本チエイン¥289~税込¥318~1リンク4日以内出荷から32日以内出荷ピッチ(mm)38.1材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)82.6
プラトップチェーン TPH形(直線搬送用)
椿本チエイン¥349~税込¥384~1リンク32日以内出荷ピッチ(mm)83.1内リンク内幅(mm)17.4材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1トッププレート(mm)83
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用流体空気・水・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
TSPカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
角曲げボールポイント六角棒レンチセット 9本組 トリプルハンドル付
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581セット当日出荷30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。トラスコ品番837-1271セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3材質特殊合金鋼質量(g)610タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0727
ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281セット当日出荷短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。 ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。 最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。 高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。 均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。種類セット品先端形状ボールポイント刃先マグネットなしセット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル材質(軸)クロムバナジウム鋼トラスコ品番768-4207質量(g)474タイプロング対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
レバーロックカプラ プラグ(ホース取付用)
日東工器¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ LE型 プラグ
日東工器¥3,098税込¥3,4081個翌日出荷から8日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 30 V, 32 A, 8 ピン パッケージSOP U-MOSVIII-H シリーズ
東芝¥879税込¥9671袋(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 32 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.3V最低ゲートしきい値電圧 = 1.3V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 21 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TPHシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様)
ナベヤ¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個46日以内出荷スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。材質FC250RoHS指令(10物質対応)対応
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプタップ穴仕様)
ナベヤ¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個46日以内出荷スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応