カテゴリ

  • 切削工具(56)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 測定用品(30)
  • 制御機器(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • オフィス家具(9)
  • 事務用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpk」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPKタップケース MAKINOTPKタップケースMAKINO(20件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。仕様本体・フタ一体型ケース材質ポリプロピレン(PP)
チップ TPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
棒状センサ(標準タイプ)TPK-03 ナリカ棒状センサ(標準タイプ)TPK-03ナリカ
13,200税込14,520
1本
4日以内出荷
FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
型式TPK-03測定範囲(℃)-50~+600
TPK-10(1個入り) MAKINOTPK-10(1個入り)MAKINO
16,980税込18,678
1箱(60個)
9日以内出荷
タップ・ドリルなどの工具をまとめて収納可能です。仕切りがあり製品同士の接触を防止します。
用途同じケース同士の積み重ねが可能なズレ防止構造です。仕様●帯電防止仕様:あり●警告文:対応可トラスコ品番162-6185材質ポリプロピレン形状リブ:Bナチュラル呼びM10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.8×94×18収納本数(本)10収納数10外寸法(mm)94.0×120.8×17.5適合径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応対応径(Φmm)10適合寸法(mm)84
棒状センサ(高温度対応)TPK-02 ナリカ棒状センサ(高温度対応)TPK-02ナリカ
30,000税込33,000
1本
9日以内出荷
FUSO-304N、FUSO-307N用別売センサです。
型式TPK-02測定範囲(℃)-50~+1150
アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPK型 日軽金アクトアルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPK型日軽金アクト
1,998税込2,198
1個
14日以内出荷
材質アルミ
タンク取出金具用平パッキン ミヤコタンク取出金具用平パッキンミヤコ
189税込208
1個
当日出荷から15日以内出荷
M65TPK用のゴム平パッキンです。
材質パッキン/CR
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
計測機器用感熱紙 TRUSCO計測機器用感熱紙TRUSCO(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色
タンク取出金具用スベリパッキン ミヤコタンク取出金具用スベリパッキンミヤコ(1件のレビュー)
81税込89
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
M65TPK用の樹脂スベリパッキンです
材質スベリパッキン/PE
タンク取出金具 ミヤコタンク取出金具ミヤコ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
材質青銅製クロームメッキ
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
LED個別スイッチ付電源タップ3個口  雷ガード ホコリシャッター オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ3個口 雷ガード ホコリシャッターオーム電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P最大消費電力(W)1500プラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロッドクリップ TRUSCOロッドクリップTRUSCO
1,498税込1,648
1セット(4個)
当日出荷
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
単管パイプキャップ FSC藤原産業単管パイプキャップFSC藤原産業(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10個)
当日出荷
単管(足場パイプ)エンドキャップ割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 工業用パッド アソートパック(4製品入り) 75mm x 115mm3M(スリーエム)(5件のレビュー)
729税込802
1パック(4枚)
当日出荷
3Mがおススメするハンドパッド4種類を、お試しやすい1/4サイズでアソートしたセットですタイプTは無砥粒で傷をつけず、付着物や汚れの除去に最適です7447PROは従来品の7447の2倍の研磨力、+20%の耐久性があるハイグレードタイプです
用途タイプT:付着物や汚れの除去に 7448:ステンレス・アルミ・銅のすり傷ぼかしなどに 7447PRO:サビ取り・キズぼかしなど多用途に 7440:酸化被膜・塗装面はく離や、ステンレスへアライン仕上げに寸法(mm)75x115茶色・180番相当、赤茶色・320番相当、灰色・800番相当、白色・無砥粒内容パック(枚):タイプT・7448・7447PRO・7440 各1
LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ  雷ガード オーム電機LED個別&一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガードオーム電機(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状フリープラグ(スイング)最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
プチカラビナ ステンレス製 TRUSCOプチカラビナ ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ターポリン掲示板 TRUSCOターポリン掲示板TRUSCO
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
取付け方法マグネット/吊下げひも付/ハトメ4隅付材質ビニールターポリン表示内容安全掲示板
デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツールデジタル4ch温度計用K熱電対センサーマザーツール
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機LED個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター 燃えにくいコンセント周り ACアダプターもスッキリ収納 スイッチランプもLEDで省エネ トラッキング火災防止プラグ
スイッチ個別スイッチ電力(W)15A 125V 合計1500までプラグ形状L型最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
軽量アルミ注射台 持ち運び式 Φ430×620~860 CTシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)軽量アルミ注射台 持ち運び式 Φ430×620~860 CTシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
20,400税込22,440
1台
当日出荷
訪問医療でも使用可能!容易に分解できて、小さく収納可能です。ハンドルで高さ調整をして好みの高さにセットできます。持ち運びに便利な専用キャリングバッグ付きです。
付属品専用収納バック付き材質本体/アルミニウム・スチール、マット/PVCレザー・ウレタン質量(kg)1.9寸法(Φ×mm)430×620~860収納時寸法(mm)バッグ:470×210×135マット寸法(mm)260×210×45~70
電工アジャストナイフホルダー ベッセル電工アジャストナイフホルダーベッセル
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
電工アジャストナイフがスムーズに出し入れできる広い差込口電工アジャストナイフをしっかり保持する専用形状落下防止コードやカラビナが取り付けできるDリング付きベルト幅60mmまで対応のベルト通し
材質ポリエステル/他
ステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE) フジトクステンレス鋼製高圧捻込形ユニオン(パッキン材質:PTFE)フジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)材質(パッキン)PTFE
トリポットマウント オムロンセンテックトリポットマウントオムロンセンテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
金型砥石PA TRUSCO金型砥石PATRUSCO
5,498税込6,048
1箱(10本)ほか
当日出荷
プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2桃色適合材金型
MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORSMH Connectors D-subコネクタ用バックシェルMH CONNECTORS
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
おなまえスタンプ用インキセット シヤチハタおなまえスタンプ用インキセットシヤチハタ
299税込329
1個
当日出荷
名前書きがカンタン・キレイ・スピーディ! スタンプホルダーにゴムシートをセットするだけで、専用の名前スタンプがつくれます。 水ににじまず落ちにくい油性の専用インキを使用しているので、紙はもちろんのこと、プラスチック・金属・布・木など、様々な素材にスタンプできます。 文房具、衣類、遠足用品、算数用教材、お道具類など、入園・入学準備には名前書きが欠かせません。名前書きが必要な持ち物は全部で約500点以上。(メーカー調べ)そんな気が遠くなるような作業も「おなまえスタンプ」なら、ラクラク・スピーディ!スタンプをポンと捺すだけだからカンタンでキレイに仕上がります。布にスタンプした後アイロンで抑えるなどの二次加工は不要なので、スピーディに仕上がります。 教科書やノートはヨコ書き、なわとびやクレヨンはタテ書き…なんて時もゴム印をはめ替えるだけで、タテ書きにもヨコ書きにも使えます。 スタンプホルダーに大文字と小文字2種類の文字ゴムをセットできるので、持ち物の大きさに合わせて使い分けることができます。 文字ゴムの組み替えができるので、兄弟で一緒にお使いいただけます。 プラスチックなどの滑りやすい物や鉛筆の細い部分にもキレイにスタンプできます。 ホルダー部分がキャップになっているので、使い終わった後は周りを汚さずに収納できます。
寸法(mm)101×25×132質量(g)38インク色繰り返し・詰め替え対応
BIGカートリッジ(ワインド) セムコーポレーションBIGカートリッジ(ワインド)セムコーポレーション
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途地下水、水道水、工業用水、メッキ、写真製版、風呂、プール、その他一般濾過材質ポリプロピレン直径(Φmm)114最高使用温度(℃)71
強粘着付マグネットテープ 2本入 MagX(マグエックス)強粘着付マグネットテープ 2本入MagX(マグエックス)
899税込989
1袋(2本)
当日出荷
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。 異方性マグネットを使用しており通常の2.5倍の吸着力。※メーカー比 強力粘着製スポンジテープが衝撃を吸収。粗面や凹凸面にもしっかり貼れる! 掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。 ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途スチールBOX等の設置に、工具などの保持に、壁に粘着面を貼り付けてスチールBOXや工具等の保持に材質ゴムマグネット(異方性)、粘着剤テープ幅(mm)25耐荷重(kg)約2.5~3.5※2本使用時、約1.6※1本使用時吸着力(N)66.2テープ厚さ(mm)5テープ長さ(mm)200特性強力表面磁束密度(mT)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×25×5
オーバンド たばね バンド 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド たばね バンド共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
249税込274
1セット(5本)
当日出荷
輪ゴムにヘッドとタブが付いていることで、たばねやすさと外しやすさを可能にしたバンドです。 巻きつけてヘッドをひっかけるだけで簡単にたばねることができます。 タブをひっぱることで簡単にはずすことができます。 何度もたばねたり、はずしたりする際は便利です。 アイデア次第で様々な使い方が可能です。 色は全5色、単色タイプと5色ミックスタイプがあります。
用途コード類・文具・キッチン用品・手芸・園芸・釣具・アウトドア用品の整理に、巻きつけて目印用として内径(Φmm)44.5番手#18×3
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
強力マグネットホルダー(両面多極タイプ) MagX(マグエックス)強力マグネットホルダー(両面多極タイプ)MagX(マグエックス)
899税込989
1袋
当日出荷
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に強力なスポンジ粘着テープが付ていてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に 磁石の付かない壁(粗面や凹凸面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に特性強力寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×5商品タイプ強粘着付材質(本体)マグネットシート耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)吸着力(N)(1本あたり)132.4吸着力(N/cm2)1.32
コロナ K型 山林用チップソー M.I.Kコロナ K型 山林用チップソーM.I.K(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
材質SKS-5穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25