カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 切削工具(1)

「tpl1-01」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルダ NTKカッティングツールズ

    ホルダ

    NTKカッティングツールズ
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP187 TPL E T 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP187 TPL E T 1袋 25個入

    東芝
    3,298税込3,628
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7232-67
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1セット 3000個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP3906 TPL E O 1セット 3000個入

    東芝
    859,800税込945,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-38
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1セット 3000個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1セット 3000個入

    東芝
    199,800税込219,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP183 低入力タイプフォトトランジスタカプラは、SO6 パッケージで赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています。主にオフィス機器や AC アダプタで使用されます。動作温度: -55 → 125 ℃ 電流転送率は最大 50 % です
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-33
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1袋 10個入

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-09
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1セット 3000個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダイオード出力 TLP2361 TPL E T 1セット 3000個入

    東芝
    429,800税込472,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダイオード●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6アズワン品番65-7230-13
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 TPL E T 1袋 50個入

    東芝
    3,998税込4,398
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-48
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP182 GB-TPL E T 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP182 GB-TPL E T 1袋 25個入

    東芝
    2,798税込3,078
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:ACアズワン品番65-7234-84
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入

    東芝
    969税込1,066
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:896-2666アズワン品番65-7228-47
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IGBT MOSFET出力 TLP152 TPL E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IGBT MOSFET出力 TLP152 TPL E T 1袋 10個入

    東芝
    3,098税込3,408
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBT, MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO6●コード番号:236-3600アズワン品番65-7229-98
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 GB-TPL E T 1袋 20個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 GB-TPL E T 1袋 20個入

    東芝
    649税込714
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7260-08
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 BL-TPL E T 1袋 20個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP183 BL-TPL E T 1袋 20個入

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TLP183●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適●コード番号:144-5266アズワン品番65-7257-85
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL-TPL SE T 1袋 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 BL-TPL SE T 1袋 50個入

    東芝
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA (順電流)●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●最小電流伝送率:200%●シリーズ:TL185●特殊機能:コレクタエミッタ電圧80 V (最小), 高密度表面実装用途に最適アズワン品番65-7257-81
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP160J TPL U C F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP160J TPL U C F 1袋 5個入

    東芝
    619税込681
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:AC●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:2500 V ac●コード番号:756-3413アズワン品番65-7252-68