カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 切削工具(16)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「tpm-3」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP 中子 特大 TPM-3シリーズ スリーラインPP 中子 特大 TPM-3シリーズスリーライン
19,980税込21,978
1袋(15個)ほか
10日以内出荷
単品でもご使用いただける、電子レンジ使用可能のPP製中子です。磁器「ニュークリック」との組み合わせで、多様なメニューに幅広く対応します。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。
超強力パワーマグネットテープ MagX(マグエックス)超強力パワーマグネットテープMagX(マグエックス)
1,598税込1,758
1袋(1巻)
当日出荷
片面が粘着剤、片面が(異方性)強力マグネット仕様です。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。掲示板や小物、箱の裏に貼って、スチール面に付けられます。
用途掲示板や小物の保持に。大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質ゴムマグネット(異方性)、粘着材厚さ(mm)1.5タイプ粘着付長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応特性超強力商品タイプ粘着付吸着力(N/cm2)0.91
ソフトアップデート 期間延長 ツールプラネットソフトアップデート 期間延長ツールプラネット
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
TPM-3 ソフトアップデート 期間延長(1年)
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用。グリーン長さ(m)25厚さ(mm)0.01テープ幅(mm)16仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルム
ダイアグノスティックメンテナンスツール ツールプラネットダイアグノスティックメンテナンスツールツールプラネット(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
特定整備認証ツール液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)ユニーズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
巻尺 30m SSPOWER巻尺 30mSSPOWER(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
文字テンプレート NO. 岩田製作所文字テンプレート NO.岩田製作所
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
文字高(mm)150寸法(横×縦)(mm)300×400RoHS指令(10物質対応)対応
ポリクロスマスカー TRUSCOポリクロスマスカーTRUSCO
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。 3000mm幅が追加されました。 ビルや工場など天井の高い現場でお使いいただけます。
用途建築湿式建材用。トラスコ品番194-9024幅(mm)3000厚さ(mm)0.01質量(g)700.0長さ(m)25テープ地色グリーン材質(シート)ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムテープ種類布テープ折幅(mm)300
荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用 リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用リピープラス
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1800×3200表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約23
荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用 リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 1t 2tトラック用リピープラス
159,800税込175,780
1セット(6枚)
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造の1t・2tトラック用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。
仕様1t・2tトラック用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1800×3200表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット質量(kg/枚)約23
一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
899税込989
1本
当日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用リピープラス
159,800税込175,780
1セット(6枚)
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
仕様ハイエース用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1535×2934表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)質量(kg/枚)約13.5
荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用 リピープラス荷台マット「つるピタマット」 3mm厚 ハイエース用リピープラス
29,980税込32,978
1枚
4日以内出荷
耐候性の強い再生樹脂を使用した2層構造のハイエース用荷台マット。従来のゴムマットと比べずれにくく、荷物・荷台の保護の他、用途に応じて表裏使い分けのできる万能アイテムです。ブルーの表面は縦方向に溝加工があり、滑りやすい樹脂を使用している為、荷物を移動させる時に余計な力を使わずラクラク移動することが可能です。ブラックの表面は摩擦抵抗が大きく滑りにくい樹脂を利用している為、荷物をしっかり固定できます。滑らせたい!と滑らせたくない!を表裏で使い分け可能な荷台マットです。(リバーシブル荷台エコマット)裁ちばさみやカッターなどでカットも可能で各メーカーの形状に合わせられ荷台の形状に合わせてもカット可能です。ゴムマットのように丸めて運ぶことも可能です。配送業務や重い荷物の積込み荷物の負担軽減、荷台の保護の他、用途に応じて表裏を使い分けのできる万能アイテム。
仕様ハイエース用材質表面:再生ポリエチレン、裏面:変性ポリエチレン厚さ(mm)3寸法(mm)1535×2934表面:ブルー/裏面:ブラック加工2層構造 表面:シボ加工/裏面:フラット(型抜き加工あり)質量(kg/枚)約13.5
ポリクロスマスカー(箱単位) TRUSCOポリクロスマスカー(箱単位)TRUSCO
24,980税込27,478
1箱(60巻)
当日出荷
のり残りが少なく、手切れ性の良いPEクロステープを使用したマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムにコロナ放電処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
用途建築湿式建材用長さ(m)25仕様手で切断可能材質ポリクロステープ・高密度ポリエチレンフィルムグリーン
Eーサート専用ハンドタップ TRUSCOEーサート専用ハンドタップTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷から9日以内出荷
先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M材質/仕上SKH精度1b
つっぱり物干し 3本タイプ アイリスオーヤマつっぱり物干し 3本タイプアイリスオーヤマ
9,798税込10,778
1台
9日以内出荷
簡単組み立て。 様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。 伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。 便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。 お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム質量(g)5120耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×417×1900~2600取付寸法縦:190~260cm、横:190cm使用可能目安4人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、長物(コート・ズボン)8枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
SUS製内ねじ PEM(旧ユーロテック)SUS製内ねじPEM(旧ユーロテック)
29,980税込32,978
1箱(500個)
4日以内出荷
鉄製銅メッキ/内ネジ PEM(旧ユーロテック)鉄製銅メッキ/内ネジPEM(旧ユーロテック)
7,798税込8,578
1箱(500個)
4日以内出荷
キムテクピュア M3 フェイスマスク PCM2000 300枚入 62484 キンバリークラークキムテクピュア M3 フェイスマスク PCM2000 300枚入 62484キンバリークラーク
27,980税込30,778
1ケース(6パック×50枚)
6日以内出荷
ISOクラス3クリンルームに適しています 超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックしたマスクです。 呼吸しやすいあひる口タイプです。 耳に負担がかからないヘッドバンド式です。
仕様●3層構造●ラテックス及びシリコンフリー●二重包装アズワン品番67-6612-48
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 32-Pin QFN STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 32-Pin QFNSTMicro
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●最大スイッチング周波数 : 4 MHz●コントロール方法 : 電流, 電圧●実装タイプ : 表面実装●上昇時間 : 3ns●ピン数 : 32●最大デューティサイクル : 60%●長さ : 5.15mm●幅 : 5.15mm●高さ : 0.95mm●動作温度 Min : -40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Recombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズ Signalway AntibodyRecombinant Human Tropomyosin alpha-3 chain TPM3 AP77390シリーズSignalway Antibody
99,980税込109,978
1個
22日以内出荷
仕様冷凍、(Hostspecies)E.coli、(Tag info)N-terminal GST-taggedサイズ100ugアズワン品番86-7319-13危険物の類別非危険物
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプPEM(旧ユーロテック)
2,398税込2,638
1パック(50本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
タップ TP-M-DNBH タンガロイタップ TP-M-DNBHタンガロイ
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
その他【DCONMS】3.5、【DRVS】2.7、【LU】18、【NOF】3、【OAL】56、【Pre-hole】2.5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M3、【THL】10、【TP】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
タップ TP-M-DNBM タンガロイタップ TP-M-DNBMタンガロイ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GW タンガロイチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
7,998税込8,798
1個ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 3QP-TPM/GN タンガロイチップ 3QP-TPM/GNタンガロイ
32,990税込36,289
1ケース(2個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質BX910形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 3QP-TPM/GN タンガロイチップ 3QP-TPM/GNタンガロイ
5,590税込6,149
1個ほか
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GW タンガロイチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3QP-TPM/GW タンガロイチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
5,590税込6,149
1個ほか
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数3寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
5日以内出荷
コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
CBNチップ 3QP-TPM/GN タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GNタンガロイ
31,990税込35,189
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BX480寸法S(mm)3.18コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
CBNチップ 3QP-TPM/GW タンガロイCBNチップ 3QP-TPM/GWタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状三角形穴つき60°ポジ11°寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)3.4コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)6.35
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GN タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GNタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3373タイプ連続加工切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GWタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
4G1i16 5225U/AW/12/1POH4/WSE-1 HP(日本ヒューレット・パッカード)4G1i16 5225U/AW/12/1POH4/WSE-1HP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg~
仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 225U プロセッサー(12コア、12MBキャッシュ、 最大4.8 GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第2世代●メインメモリ(最大):48GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約 20.9×359.4×251.0(最厚部20.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象 無線LANモジュール適合 BTモジュール適合電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1750~最大消費電力(W)45解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキーポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラフルHD Webカメラグリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024