カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmt110304pp」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,298税込4,728
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TPMT 京セラチップ TPMT京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
チップ TPMT PP 京セラチップ TPMT PP京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
チップ(旋削) TPMT-PP 京セラチップ(旋削) TPMT-PP京セラ
5,898税込6,488
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ TPMT-PP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TPMT-PP (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TPMT-PP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TPMT-PP (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ加工用 高い信頼性・仕上げ加工の生産性を向上)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカPP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
gt1030特集