カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpmt160304hq」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
8,198税込9,018
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ TPMT 京セラチップ TPMT京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正三角形穴の有無あり
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
8,698税込9,568
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ TPMT HQ 京セラチップ TPMT HQ京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-HQ 京セラチップ TPMT-HQ京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削用チップ CA4515 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA4515 CVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA4515材質(本体)CA4515
旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA415K京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正三角形ポジ CA410K京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削用チップ TPMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TPMT-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
tpgt160404特集