カテゴリ
- 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
「tpmt1604」の検索結果

チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SF
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-MU
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU
住友電工ハードメタル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカSU逃げ角(°)11
チップ TPMT-GU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカGU逃げ角(°)11
チップ TPMT-MU
住友電工ハードメタル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥9,998~税込¥10,998~1セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷切れ味、切りくず処理に優れた軽切削用ブレーカ。ブレーカは低炭素鋼、一般鋼の仕上げ加工の切りくず処理を改善。
チップ TPMT-FK
住友電工ハードメタル¥8,498税込¥9,3481箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質T1500A形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-SF (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)4.3切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし内接円(mm)9.525ブレーカSF逃げ角(°)11
チップ TPMT-LB (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティングコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.2材種AC4115K
スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781セット(10個)3日以内出荷ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。切れ味に優れ、低剛性ワークの高速低切込み加工に適した仕上げブレーカ用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)精度M勝手なし[N]コーティングCVDコーティングブレーカSU材種AC4115K
チップ TPMT-MU (AC8000Pシリーズ)
住友電工ハードメタル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。用途鋼旋削加工形状正三角形60°勝手勝手なしブレーカMU逃げ角(°)11
チップ AC4125K 1箱 10個入 TPMTシリーズ
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)6日以内出荷鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。