カテゴリ
- 切削工具(41)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tpmt16t3」の検索結果

チップ TPMT-PM
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-24
タンガロイ(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPMT-PS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷用途中切削被削材M切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)
サンドビック¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷被削材M切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TPMT-PF
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷用途中切削被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥18,980税込¥20,8781箱(10個)3日以内出荷用途中切削トラスコ品番617-3306被削材SK切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TPMT-TM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-23
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPMT-TSF
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ TPMT-PS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ TPMT-PSF
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ TPMT-PS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
チップ TPMT-CM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷材質T515寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷次世代鋼旋削加工用CVD材種 T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上仕様仕上げ~軽切削材質T9215形状三角形穴つき60°タイプポジティブタイプ逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8チップブレーカPSSRoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
チップ TPMT-PM
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)7日以内出荷用途仕上げトラスコ品番820-4656被削材K切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
チップ TPMT-PSS
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)5日以内出荷材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
ISO インサート TPMT-MF
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TPMT-FP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TPMT-LF
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)11
ISO インサート TPMT-MP
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面