カテゴリ

  • 切削工具(41)

「tpmt16t3」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック

    CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形

    サンドビック
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-24 タンガロイ

    チップ TPMT-24

    タンガロイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • チップ TPMT-CM タンガロイ

    チップ TPMT-CM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)3.00切込みap(mm)1寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途中切削被削材M切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    被削材M切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • チップ TPMT-PF タンガロイ

    チップ TPMT-PF

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    用途中切削被削材K切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途中切削トラスコ品番617-3306被削材SK切刃長さ(mm)14.5418勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • チップ TPMT-CM タンガロイ

    チップ TPMT-CM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
  • チップ TPMT-TM タンガロイ

    チップ TPMT-TM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530 タンガロイ

    三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
    用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-23 タンガロイ

    チップ TPMT-23

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ TPMT-TSF タンガロイ

    チップ TPMT-TSF

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.50切込みap(mm)0.5寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
  • チップ TPMT-PSF タンガロイ

    チップ TPMT-PSF

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
  • チップ TPMT-PS タンガロイ

    チップ TPMT-PS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応最大切込みap(mm)2.00切込みap(mm)0.3寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3
  • チップ TPMT-CM タンガロイ

    チップ TPMT-CM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T515寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)9.525
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    次世代鋼旋削加工用CVD材種 T9200シリーズ T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します 高硬度外層 耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜 Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮 新超硬母材 T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上
    仕様仕上げ~軽切削材質T9215形状三角形穴つき60°タイプポジティブタイプ逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.8チップブレーカPSSRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形寸法ap(mm)0.3~2RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質T6215形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
  • チップ TPMT-PM タンガロイ

    チップ TPMT-PM

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6225形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.15~0.3
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 TP□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K(鋳鉄)

    サンドビック
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    用途仕上げトラスコ品番820-4656被削材K切刃長さ(mm)15.5198勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • チップ TPMT-PSS タンガロイ

    チップ TPMT-PSS

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質AH6235形状三角形穴つき60°ポジ11°RoHS指令(10物質対応)対応送りf(mm/rev)0.1~0.3
  • ISO インサート TPMT-MF ケナメタル

    ISO インサート TPMT-MF

    ケナメタル
    6,198税込6,818
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート TPMT-FP ケナメタル

    ISO インサート TPMT-FP

    ケナメタル
    6,198税込6,818
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート TPMT-LF ケナメタル

    ISO インサート TPMT-LF

    ケナメタル
    6,198税込6,818
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11
  • ISO インサート TPMT-MP ケナメタル

    ISO インサート TPMT-MP

    ケナメタル
    6,198税込6,818
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ