カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(11)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpn」の検索結果

関連キーワード
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TPN型(ブレードホース取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ブレードホース取付用ソケットorプラグプラグバルブ構造両路開放型
  • タックペイント 一般タイプ TPN177 メキシカンレッド 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN177 メキシカンレッド 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN12 ガーネット 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN12 ガーネット 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)白長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN168 ウォームマリン 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN168 ウォームマリン 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN186 シャインレッド 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN186 シャインレッド 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • タックペイント 一般タイプ TPN151 グラスグリーン 1000mm×10m リンテックサインシステム

    タックペイント 一般タイプ TPN151 グラスグリーン 1000mm×10m

    リンテックサインシステム
    43,980税込48,378
    1本
    5日以内出荷
    屋外用マーキングフィルムの定番商品です。耐候性に優れ、高い品質と作業効率の良さで優れたコストパフォーマンスを実現しています。
    用途屋外看板、車両のマーキングに。材質塩ビ幅(mm)1000(糊色)透明長さ(m)10厚さ(μm)80(粘着剤含む)耐候性屋外5~7年表面仕様ツヤあり(グロス)
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPN型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/TPN型

    日軽金アクト
    1,998税込2,198
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
    仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
  • 2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング

    2条ネジテーパノズル

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(50本)
    当日出荷
    テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
    用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
  • 3倍パワフルノズル SK11

    3倍パワフルノズル

    SK11(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8全長(mm)約75材質(本体)アルミ
  • 強着スタンプ台タート<プラスチック用> シヤチハタ

    強着スタンプ台タート<プラスチック用>

    シヤチハタ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性にすぐれ、にじみ少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。
    成分油性染料インキシリーズTATインク色対応オプション補充インキ:STP-1N、STP-3Nグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ラッシングベルト(ラチェットバックル式) allsafe

    ラッシングベルト(ラチェットバックル式)

    allsafe(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
  • トーヨーオートポンプ 三宅化学

    トーヨーオートポンプ

    三宅化学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
    材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂ホワイト×ライムグリーン質量(g)250使用液灯油寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
  • 低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等材質(車輪)強化ナイロン一体車輪トラスコ品番814-3618形状自在車荷重種別重荷重車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏心E(mm)12偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 磨き拭き取りネルクロス TRUSCO

    磨き拭き取りネルクロス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    339税込373
    1セット(3枚)
    当日出荷
    繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
    用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。トラスコ品番828-6872材質ネル生地長さ(mm)155幅(mm)105質量(g)112018年トラスコ掲載ページ5 1301
  • プリントノンスリップ TRUSCO

    プリントノンスリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    裏面をはがして貼るだけで簡単に施工できます。滑り止め効果に視覚による注意喚起効果が加わりスリップ事故防止に効果が期待できます。凹凸面にもプライマー等による下地処理が不要でそのまま貼ることができます。
    取付け方法粘着シール材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、砥粒:酸化アルミニウム質量(g)150引張強度(N/25mm)147粘着力(N/25mm)20
  • ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅 萩原工業

    ターピー粘着シート(補修テープ) 100mm幅

    萩原工業
    7,998税込8,798
    1巻(20m)
    当日出荷
    PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能) 防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック) 時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
    用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。 PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
  • BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック セルフアップ形 3極タイプ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(20個)
    当日出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
    取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (2段端子台)

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1セット(25個)
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3.5適合電線(mm2)(JIS定格・EN定格)2材質本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(結露不可)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)適合電線範囲 AWG(#)(UL・CSA・EN定格)22-14推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3耐電圧(V/min)AC2500取付個数圧着端子の最大:2定格電流(JIS)(A)21定格電流(IEC)(A)22定格電流(UL)(A)15
  • タッピングナット(鉄/3価ホワイト)(パック品) オチアイ

    タッピングナット(鉄/3価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    529税込582
    1パック(33個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイトねじの種類ナット
  • シート補修テープ TRUSCO

    シート補修テープ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)1.1粘着力(N/25mm)15(対ステンレス)
  • パワーニッパー trad

    パワーニッパー

    trad(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    支点を刃先に近くする事により、 効果的にカを入れる事ができ楽に切断が可能!
    寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:2.0刃部硬度HRC58±2仕上処理焼入(完全熱処理)
  • オーバーテーブル OBTPシリーズ ナビス(アズワン)

    オーバーテーブル OBTPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    高さは30mmごとに調節可能です。ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
    材質本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン質量(kg)18ナチュラル耐荷重(kg)50キャスターΦ50mm(4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×400×690~1020アズワン品番0-5938-22
  • AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)

    AirTag用キーリング付きセキュアホルダ

    BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
  • 同軸コネクタ NXT型 アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ NXT型 アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプNXT
  • マーキング石突LP-PN用替芯 マイゾックス

    マーキング石突LP-PN用替芯

    マイゾックス
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
    商品タイプ替芯/1本
  • クリアーファイル パタント(透明) キングジム

    クリアーファイル パタント(透明)

    キングジム(2件のレビュー)
    699税込769
    1冊
    当日出荷
    表紙が360°折り返せるから場所を取らずに使いやすい
    サイズA4タテ高さ(mm)307材質(表紙)PPポケットタイプ上から入れるタイプ
  • STP用中継アダプタ サンワサプライ

    STP用中継アダプタ

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    オス形状-メス形状RJ-45×2コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-17適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
  • マグネット式ペンフック サカエ

    マグネット式ペンフック

    サカエ
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷
    マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。
    仕様マグネット式許容荷重(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)50間口(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヒシ カードホルダー 自然色 三菱ケミカル

    ヒシ カードホルダー 自然色

    三菱ケミカル
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 役職表示名札 TRUSCO

    役職表示名札

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。
    用途役職を表示する名札として。質量(g)8縦(mm)45横(mm)45
  • ターピークロス #3000 萩原工業

    ターピークロス #3000

    萩原工業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    約1年の使用に耐える普及タイプ。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスの発生はありません。 原反(クロス)です。
    用途雨除けなどの野積みカバーに。 建築現場、土木現場の床下、地面、法面養生などに。形状ロールタイプシート厚さ(mm)0.25長さ(m)100材質(シート)ポリエチレン
  • 耐火形表示灯 IDEC(和泉電気)

    耐火形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    形状丸形
  • 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能 StarTech.com

    薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト角度調節機能

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    32インチから75インチ、重量75kgまでの薄型ディスプレイを壁面に設置して省スペース。+/-15°の上下チルトで快適なビュー位置に設定。LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプのLCD/LEDディスプレイ用壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。互換性のあるVESAマウントで曲面型ディスプレイでも使用可能。VESA規格互換のテレビでセットアップが簡単なフック&マウント設計。対応するVESAブラケットの穴のパターン:75x75、100x100、100x200、200x100、200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400
    用途テレビを安全に壁面に固定。ゲストに情報と娯楽を提供。ロビー、講義室、教室、ミーティングスペースなどに最適。ホームシアターやリビングの省スペース幅(mm)83ブラック長さ(cm)81角度調整範囲+/-15高さ(cm)50
  • ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    ステンレス低床重荷重用 320TP自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン形状自在車荷重種別重荷重質量(g)182車輪幅(mm)21取付方式平付旋回金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)46.5車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 現場型計器取付具 セムコーポレーション

    現場型計器取付具

    セムコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    制御盤に現場型計器を固定する金具です。
    用途現場設置型計測器用
  • 耐火形表示灯 IDEC(和泉電気)

    耐火形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    形状丸形
  • ストレッチパンツ TRUSCO

    ストレッチパンツ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1着
    当日出荷
    ストレッチ素材を採用しているため脚の曲げ伸ばしが楽に行えます。泥や風、汚れから体をガードします。撥水加工を施しています。着脱が楽な前開きタイプです。裾のゴムひもを絞る事で汚れを防ぎ、バタつき感を軽減します。
    用途軽作業、 農作業、 一般作業用に。材質ポリエステル100%ブラック
  • SHARE LINK 3WAYグラストリマ―用ナイロンコード EARTH MAN

    SHARE LINK 3WAYグラストリマ―用ナイロンコード

    EARTH MAN
    599税込659
    1セット(20本)
    翌日出荷
    差込コードで交換が簡単。静音スクリュー型
    用途EARTHMAN SHARELINK 3WAYグラストリマー用交換部品セット内容ナイロンコード×20材質ナイロンコード長さ(mm)Φ1.6×9
  • AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー BELKIN(ベルキン)

    AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー

    BELKIN(ベルキン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTagをひっかき傷から守ります。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開