カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
  • 接着剤・補修材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(1)

「tpnd-27g」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
テーパーノズルPNTタイプ 岩下テーパーノズルPNTタイプ岩下
3,290税込3,619特価
1箱(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内部のテーパー形状により、スムーズな吐出を実現
2条ねじプラスチックニードル 武蔵エンジニアリング2条ねじプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(50本)
当日出荷
安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
瞬間接着剤用 ニードル PPC LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードル PPCLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g)20材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ武蔵エンジニアリング
4,198税込4,618
1箱(50本)
当日出荷から17日以内出荷
プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(50個)
当日出荷
材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
金属ニードル 武蔵エンジニアリング金属ニードル武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10本)ほか
当日出荷
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
瞬間接着剤用 ニードル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)瞬間接着剤用 ニードルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10本)
当日出荷
瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ディスポシリンジ 分注ノズル HENKEディスポシリンジ 分注ノズルHENKE(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
TTテーパーニードル DESCOTTテーパーニードルDESCO
8,098税込8,908
1箱(50本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
UVブロックシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリングUVブロックシリンジ 目盛付武蔵エンジニアリング
12,980税込14,278
1パック(50本)
当日出荷
UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
プラスチックニードル 岩下プラスチックニードル岩下(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(20本)
当日出荷
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
プラリペア ニードル 武藤商事プラリペア ニードル武藤商事(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
長さ(mm)42外径(Φmm)0.5危険物の類別非危険物
プラスチックニードル PNシリーズ 武蔵エンジニアリングプラスチックニードル PNシリーズ武蔵エンジニアリング(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)
当日出荷
安価なディスポーザブルタイプです。
材質針/SUS、針元/ポリアセタール
PTFEニードル 岩下PTFEニードル岩下
4,398税込4,838
1パック(20本)
当日出荷
用途S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。質量(g)5.5質量(g/本)0.3針長(mm)25
ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
5,798税込6,378
1パック(50本)
当日出荷
UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリングディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(50本)ほか
欠品中
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から92日以内出荷
目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ武蔵エンジニアリング
8,998税込9,898
1パック(50本)
当日出荷から13日以内出荷
液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
テーパーノズル 岩下テーパーノズル岩下
3,798税込4,178
1袋(20本)
3日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら