カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「tpnd」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2条ネジテーパノズル 武蔵エンジニアリング2条ネジテーパノズル武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(50本)
当日出荷
テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から92日以内出荷
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド) CKDパイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)CKD
20,313税込22,344特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。
ポート数5
ヤマハVPNクライアントソフトウェアYMS-VPN8(1ライセンス) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハVPNクライアントソフトウェアYMS-VPN8(1ライセンス)YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
L2TP/IPsecによるVPN接続を前提としたVPNクライアントソフトウェアです。対応OS:Windows 10 (32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Vista SP2(32bit)、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2。
仕様●提供メディア:メディアなし、ダウンロード提供●動作HDD容量:100MBの空きディスク容量●動作メモリ:1GB●動作CPU:1GHz以上のプロセッサー●プラットフォーム:Windows対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 SP1(32bit/64bit)/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows XP SP3(32bit)
Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL MOFT(モフト)Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPLMOFT(モフト)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
1本のバンドが生む、4つの表情気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザインバンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2プリンイエロー×パープル対応S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-PNCTPL MOFT(モフト)Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(46mm) MD025-1-46-PNCTPLMOFT(モフト)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
1本のバンドが生む、4つの表情気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。バイカラーデザインバンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。両面マグネット構造で付け替え簡単独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。素早く着脱&無段階のサイズ調整強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。快適装着感を追及した高品質シリコン素材小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。
材質シリコン、ステンレススチール、磁石長さ(mm)ロングバンド125.5×22.5×2.2/ショートバンド107.5×22.5×2.2プリンイエロー×パープル対応Ultra &Ultra2&Ultra3 49mm/S11 46mm/S10 46mm/S7~9 45mm/SE&SE2&SE3 44mm/S4~6 44mm/S1~3 42mmRoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 50 V, 8 A, 4-Pin TP-FA ON SEMICONDUCTORON Semiconductor NPN パワートランジスタ, 50 V, 8 A, 4-Pin TP-FAON SEMICONDUCTOR
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TP-FA実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 200トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 V先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、1 A超、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応