曜日別特売

Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL

Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL - MOFT(モフト)Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL - MOFT(モフト)Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL - MOFT(モフト)Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL - MOFT(モフト)Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL - MOFT(モフト)Apple Watch用マグネット式シリコンバンド(42mm) MD025-1-42-PNCTPL - MOFT(モフト)

1本のバンドが生む、4つの表情
気分やシーン、ファッションに合わせて自在にカラーをセレクト。ワンタッチでお好みの組み合わせへスムーズに切り替えられます。
バイカラーデザイン
バンドは裏表が異なる2色になっています。自由に組み合わせて、自分らしいスタイルを演出できます。
両面マグネット構造で付け替え簡単
独自の両面マグネットを採用しており、裏表どちらの向きでも楽々装着可能です。すばやく簡単に、手間なく付け替えることができます。
素早く着脱&無段階のサイズ調整
強力マグネットを搭載したシリコンバンド。しっかりと装着でき、無段階のサイズ調整で瞬時にぴったりフィット。
心地よい装着感で、アクティブシーンから日常使いまで幅広く活躍します。
快適装着感を追及した高品質シリコン素材
小さな凸凹加工を施した、耐水性と柔軟性に優れた高品質シリコン素材を採用。
見た目のスタイリッシュさだけでなく、1日中快適な着け心地を実現します。

材質
シリコン、ステンレススチール、磁石
長さ(mm)
ロングバンド113.5×20.5×2.2/ショートバンド107.5×20.5×2.2
色
プリンイエロー×パープル
対応
S11 42mm/S10 42mm/S7~9 41mm/SE&SE2&SE3 40mm/S4~6 40mm/S1~3 38mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
795186205820904705
¥5,345
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする