カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「tpp80」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ TRUSCO

    ピンポンチ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
    用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
  • ポポフmini単体 シーテック

    ポポフmini単体

    シーテック
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    コンセントがない場所でもPC、タブレット、スマホに充電ができるスマート給電。小型ながら高いパワーと安定した性能を両立したコンパクトなバッテリーです。屋外作業や電源の確保が難しい現場でも活躍し、例えば工事現場やイベント会場、カフェ、会議室、フリーアドレスのオフィスなど、場所を選ばずに電源供給・充電が行えます。小型・軽量設計のため持ち運びもラクで、必要な場所へすぐに移動可能。操作もシンプルですぐに使いこなせます。ワイヤレス充電にも対応、ケーブルなしで手軽に充電可能です。日常の業務効率を高めるサブ電源としても便利で、「電源がなくて困る」という場面を解消してくれる実用性の高い一台です。
    セット内容本体、リール式タイプCケーブル(本体上部に収納可能)、チャージトレイ質量(g)800出力(W)USB-A 最大18、USB-C 1:最大45/2:最大65(入力対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×156バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)25000繰り返し使用約2000回バッテリー容量(Wh)80出力ポート最大合計出力:100Wワイヤレス充電対応15W(Qi2対応)/上蓋上部に搭載
  • ポポフmini Quad(mini4台セット) シーテック

    ポポフmini Quad(mini4台セット)

    シーテック
    129,800税込142,780
    1セット(4台)
    7日以内出荷
    ポポフmini Quad(mini4台セット)は、コンセントがない場所でも充電・電源供給が可能なポポフminiを4台まとめて導入できる、利便性と実用性を兼ね備えたセットモデルです。屋外作業やイベント会場、移動中の現場など、電源確保が難しい環境でも安定して機器を使用できるのが大きな特長。4台あることで複数人での同時使用や、予備機としての運用、各現場への分散配置など、柔軟な使い方が可能になります。小型・軽量設計のため持ち運びや設置も簡単で、スペースを取らず効率的に活用できます。また、シンプルな操作性で誰でも扱いやすく、導入後すぐに現場で活躍。電源不足による作業の中断を防ぎ、業務効率の向上にも貢献する、実用性の高いおすすめセットです。GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。
    セット内容チャージステーション、本体×4台、ACアダプター質量(g)800出力(W)USB-A 最大18、USB-C 1:最大45/2:最大65(入力対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×87×156バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)25000繰り返し使用約2000回バッテリー容量(Wh)80出力ポート最大合計出力:100Wワイヤレス充電対応15W(Qi2対応)/上蓋上部に搭載