ポポフmini Quad(mini4台セット)
ポポフmini Quad(mini4台セット)は、コンセントがない場所でも充電・電源供給が可能なポポフminiを4台まとめて導入できる、利便性と実用性を兼ね備えたセットモデルです。
屋外作業やイベント会場、移動中の現場など、電源確保が難しい環境でも安定して機器を使用できるのが大きな特長。
4台あることで複数人での同時使用や、予備機としての運用、各現場への分散配置など、柔軟な使い方が可能になります。
小型・軽量設計のため持ち運びや設置も簡単で、スペースを取らず効率的に活用できます。
また、シンプルな操作性で誰でも扱いやすく、導入後すぐに現場で活躍。
電源不足による作業の中断を防ぎ、業務効率の向上にも貢献する、実用性の高いおすすめセットです。
GIGAスクール・ネクストギガ(NEXT GIGA)・ICT環境の維持更新・教育現場でのICT活用などに。
- セット内容
- チャージステーション、本体×4台、ACアダプター
- 質量(g)
- 800
- 出力(W)
- USB-A 最大18、USB-C 1:最大45/2:最大65(入力対応)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 87×87×156
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量(mAh)
- 25000
- 繰り返し使用
- 約2000回
- バッテリー容量(Wh)
- 80
- 出力ポート
- 最大合計出力:100W
- ワイヤレス充電対応
- 15W(Qi2対応)/上蓋上部に搭載
- 内容量
- 1セット(4台)
商品説明動画
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ





























