カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tps-8-15」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
パイプ柄ミニショベル815
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。全長(mm)815板厚(mm)1.6
パイプ柄ミニショベル
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁欠品中優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ全長(mm)815板厚(mm)1.452018年トラスコ掲載ページ7 0043