カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- コイルホース(1)
- 樹脂ホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 4(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 21(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 52(1)
- 67(1)
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 8(2)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.65(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.85(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.45(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.65(1)
- 1.75(1)
- 1.8(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
使用流体
- 水
- ガス(2)
- 圧縮空気(10)
- 空気(8)
- 薬品(1)
特性
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
耐寒・耐水・耐油
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
ステンレス・樹脂
ブランド
- 千代田通商(1)
- SMC(1)
- 日東工器(1)
千代田通商・SMC・日東工器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「tps」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥509~税込¥560~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100






ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から4日以内出荷・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)