カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • コイルホース(15)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(6)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(8)
  • 21(1)
  • 38(1)
  • 42(1)
  • 52(1)
  • 67(1)
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 11(8)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.65(1)
  • 0.675(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(4)
  • 0.85(1)
  • 0.9(1)
  • 1.04(4)
  • 1.28(4)
  • 2(3)
  • 2.45(4)
  • 2.5(3)
  • 3.65(4)
  • 4(3)
  • 4.75(4)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 色イエロー(7)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.2(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
使用流体
  • 圧縮空気(10)
  • (1)
  • 空気(5)
圧縮空気・水・空気
特性
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(11)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(15)
千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    2,048税込2,253
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホースイエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)特性耐熱、耐寒、耐油
  • 超軽量スパイラルホース 千代田通商

    超軽量スパイラルホース

    千代田通商
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
    用途各種エア配管稼動部ライトグリーン使用流体空気トラスコ品番376-1746全長(mm)675材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8長さL(mm)675外径(Φmm)7接続ホースフィッティング流体温度(℃)-5~60コイル部(mm)275使用範囲(m)4.0コイル径(mm)47継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲4m

    千代田通商
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4277全長(mm)840質量(g)900長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)4000使用範囲(m)4コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)240
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲4m ライトグリーン

    千代田通商
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4757質量(g)280使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)4000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲2m

    千代田通商
    7,999税込8,799
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4276全長(mm)720質量(g)580長さ(m)2使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)2000使用範囲(m)2コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)120
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲6m

    千代田通商
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4278全長(mm)1000質量(kg)1長さ(m)6使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)6000使用範囲(m)6コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)400
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲6m ライトグリーン

    千代田通商
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4758質量(g)370使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)6000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲2m ライトグリーン

    千代田通商
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4756質量(g)190使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)2500流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン 千代田通商

    イエローラインシリーズ 8mm/使用範囲8m ライトグリーン

    千代田通商
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性に優れています。 手元部を一体にして使いやすくしております。 両端にホースフィッティングを装着しており、色々な機器対応できます。 サイズ及び機種が豊富です。 別作でホース10色製作可能です。
    用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)11外径(Φmm)16ライトグリーン使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン、継手:しんちゅうトラスコ品番808-4759質量(g)460使用圧力(MPa)0.8使用範囲(mm)8000流体温度(℃)-5~60継手口径G1/4
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8グレー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4コイル長(mm)350
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8ネイビーブルー使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商
    3,028税込3,331
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
    ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8内径(Φmm)5外径(Φmm)8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2
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
"tps" 最高使用圧力(MPa):0.8 【通販モノタロウ】