カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • コイルホース(7)
    • 樹脂ホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(7)
  • 42(1)
内径(Φmm)
  • 5
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 6.5(3)
  • 8(3)
  • 11(8)
ホース長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 0.675(1)
  • 0.8(1)
  • 0.81(4)
  • 1(1)
  • 1.04(4)
  • 1.2(1)
  • 1.28(4)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.45(4)
  • 2.5(1)
  • 3.65(4)
  • 4(2)
  • 4.75(4)
  • 10(1)
  • 100(1)
色
  • 色イエロー(4)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.8(7)
使用流体
  • ガス(1)
  • 圧縮空気(2)
  • 水(2)
  • 空気(6)
ガス・圧縮空気・水・空気
特性
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
耐寒・耐水・耐油・耐熱
材質
  • 樹脂(4)
樹脂
ブランド
  • 千代田通商(7)
  • SMC(1)
千代田通商・SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tps」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥1,268~税込¥1,395~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
  • スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ 千代田通商

    スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ

    千代田通商(4件のレビュー)
    ¥2,052~税込¥2,257~
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。
    最高使用圧力(MPa)0.8種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
  • 超軽量スパイラルホース 千代田通商

    超軽量スパイラルホース

    千代田通商
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
    用途各種エア配管稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)7使用範囲(m)4.0コイル部(mm)275コイル径(mm)47使用圧力(MPa)0.8トラスコ品番376-1746全長(mm)675色ライトグリーン材質(本体)高弾性ポリウレタン質量(g)180長さL(mm)675接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)30使用圧力(MPa)0.8色グレーホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    色ネイビーブルー内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商
    ¥3,028~税込¥3,331~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
    色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
  • ラインスパイラル 千代田通商

    ラインスパイラル

    千代田通商
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    色黄内径(Φmm)5使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60コイル径(mm)30継手G1/4
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2