「tps601a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトトランジスター TPS601 ナリカ

    フォトトランジスター TPS601

    ナリカ
    600税込660
    1個
    当日出荷
    仕様IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA時間スイッチング時間:2μs
  • フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAY

    フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5

    VISHAY(2件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
  • OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ OSRAM Opto Semiconductors

    OSRAM Opto Semiconductors オスラム フォトトランジスタ

    OSRAM Opto Semiconductors
    639税込703
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ON Semiconductor フォトトランジスタ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトトランジスタ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム フォトトランジスタ, Full Spectrum

    OSRAM Opto Semiconductors
    55,980税込61,578
    1袋(2000個)ほか
    7日以内出荷
  • オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム フォトトランジスタ, IR + Visible Light

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 光センサーキット ワンダーキット

    光センサーキット

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
    種類工作キット接点構成1a接点センサーCdsセル(Φ5)電源電圧(V)DC9(DC9~12可)動作モード2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)動作電流(mA)約18待機電流約2mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
  • フォトダイオード Osram Opto OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto

    OSRAM Opto Semiconductors
    2,998税込3,298
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    仕様PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED OSRAM Opto Semiconductors

    フォトダイオード Osram Opto ±60°Si 表面実装 トップLED

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,498税込1,648
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFHRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:3.6mm●ピークフォト感度:0.5A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)
  • Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア

    VISHAY
    819税込901
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-8 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-8

    浜松ホトニクス
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
s60特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s60