カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「tpt-30」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ) TRUSCO

    変圧器 ポータブルトランス(降圧・昇圧兼用タイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
    用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消にトラスコ品番764-4639質量(kg)14.5タイプ降圧・昇圧兼用電流(A)30出力電圧(V)100・115容量(kVA)3入力電圧(V)100・200入力プラグ三相200V接地3P20A保護機能安全ブレーカー30A
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70センタリング機能なし
  • ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-T-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    高同心性 ・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。 着脱はスクリュー1本 ・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。 省作業スペース ・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。 キー加工不要 ・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。 ・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。 スラスト荷重ゼロ ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。 本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30

    三木プーリ
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様標準仕様寸法L(mm)40シリーズETP-T寸法d(mm)30寸法L1(mm)60許容トルク(N・m)500寸法D(mm)38寸法D1(mm)78寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)33000
  • フォトランク FCアルバム L タテ ドット ナカバヤシ

    フォトランク FCアルバム L タテ ドット

    ナカバヤシ
    849税込934
    1冊
    3日以内出荷
    スマートフォンでの撮影に多いタテ向き写真を飾ることができます。
    仕様透明プラスチックカバー付、透明袋入本体質量(g)270収納サイズL判60枚台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数:L判60枚)サイズ(mm)タテ175×ヨコ138×背巾40表紙仕様ポリプロピレン貼表紙RoHS指令(10物質対応)対応製本リング式製本
  • ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30-C 三木プーリ

    ETPブッシュ ETP-Tシリーズ ETP-T-30-C

    三木プーリ
    46,980税込51,678
    1個
    12日以内出荷
    軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)40シリーズETP-T-C寸法d(mm)30寸法L1(mm)60許容トルク(N・m)375寸法D(mm)38寸法D1(mm)78寸法R(mm)6M1-M14許容スラスト力(N)24750
  • 3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズ コンサス

    3A規格 ガスケット Z3AGTシリーズ

    コンサス
    2,370税込2,607
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    3A規格(米国乳業規格)のヘルール用ガスケットです。