カテゴリ

  • 溶接用品(8)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • バイク純正部品(1)

「tpw-k」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCO 溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプ TRUSCOTRUSCO 溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプTRUSCO(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽くて丈夫、水濡れや熱による変形が少ないプラスチック製です。 プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用しました。 ANSI Z87.1適合品です。
用途アーク溶接作業。種類溶接面(かぶり式)トラスコ品番300-0915材質ポリプロピレン(PP)質量(g)350寸法(縦×横)(mm)400×300適合プレート(JIS/ANSI)105×50mm/108×51mm(遮光プレート(別売))
システム部材 日本キヤリアシステム部材日本キヤリア
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具2丁掛ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17KH(基陽)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
第1種ショックアブソーバ付き2丁掛け巻取式リコアランヤードです。構造物側 剣総アルミフック自在環付きを採用しています。体躯側 ペダルフック自在環付き仕様です。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17 KH(基陽)KH 墜落制止用器具ジャバラ剣総アルミ自在ペダル17KH(基陽)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。商品タイプシングルランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)8ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種
フユエルタンクコンプリート (WOG) 1TP-WK241-01-P1 YAMAHA(ヤマハ)フユエルタンクコンプリート (WOG) 1TP-WK241-01-P1YAMAHA(ヤマハ)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
自然給気口セット 東芝キヤリア自然給気口セット東芝キヤリア
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
溶接用色ガラス TRUSCO溶接用色ガラスTRUSCO(8件のレビュー)
449税込494
1パック(2枚)ほか
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3適合機種HS、TPW-T、TPW-K
溶接用素ガラスパック TRUSCO溶接用素ガラスパックTRUSCO(2件のレビュー)
239税込263
1パック(2枚)
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2836適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス摘要パック入質量(g)66寸法(縦×横)(mm)50×105縦(mm)50質量(g/パック)66
溶接用素ガラス100枚入 TRUSCO溶接用素ガラス100枚入TRUSCO(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(100枚)
当日出荷
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。トラスコ品番228-2798適合機種HS、TPW-T、TPW-K厚さ(mm)2.0材質/仕上ガラス質量(kg)3摘要箱入寸法(縦×横)(mm)50×105寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×50×2質量(g/パック)2820
手持ち面用自動遮光フィルタ TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタTRUSCO(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番484-7644適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池寸法(縦×横)(mm)51×108縦(mm)51横(mm)108
溶接用透明プラスチックカバープレート TRUSCO溶接用透明プラスチックカバープレートTRUSCO(3件のレビュー)
439税込483
1箱(2枚)ほか
当日出荷
軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
用途透明のプラスチックカバープレートとして。遮光度-縦(mm)50横(mm)105厚さ(mm)1適合機種HS、TPW-T、TPW-K材質ポリカーボネート
TRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10 TRUSCOTRUSCO手持ち面用自動遮光フィルタ#10TRUSCO
9,498税込10,448
1枚
当日出荷
手持ち溶接面が、簡単に、液晶面としてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#10に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。種類手持ち面トラスコ品番837-1259適合機種HS、TPW-T、TPW-H、TPW-K、TWHMなど材質ポリカーボネート質量(g)42電源太陽電池・リチウム電池縦(mm)51横(mm)1082018年トラスコ掲載ページ7 0347
溶接用遮光ポリカハードコート TRUSCO溶接用遮光ポリカハードコートTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2枚)ほか
当日出荷
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105