カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
「tq-cap」の検索結果

フレームCAP(TQ)GIORNO(16-)
KITACO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷エンジン周りのアクセントに。 フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5タイプターコイズ外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25材質(キャップ)ステンレス適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
PX-280専用耐熱保護キャップ
goot(太洋電機産業)¥359税込¥3951個欠品中耐熱シリコンゴム製で、こて先周辺の金属部を完全に覆って保護します。従来品(TQ-CAP)よりコンパクトに収納できます。押し込む/引っ張るだけの簡単装着です。トラスコ品番694-3142適合機種PX-280耐熱温度(℃)200
バイク ヘルメット インナー キャップ 帽子
RIDEZ(ライズ)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷バイクヘルメットの中にかぶる帽子それがRIDEジェットキャップ RIDEZ TQヘルメットに合うように設計・デザインしています。用途RIDEZは常にイノベーション・新しい挑戦を試みています。新しいバイクスタイルとして、ジェットCAPを開発しました。 「TQヘルメットの中にかぶる帽子」新しい形です。これぞ真のインナーキャップ。 ヘルメットの中で被っても違和感が無いように、特殊加工で内部の縫い目を無くし、ヘルメットと干渉する部分を極限まで少なくしました。 ツバがサンバイザーの役目を果たし、さらにツバ先端にはリフレクターがついています。TQの幅にちょうど合うように設計されたツバは、スタイリッシュで見る人を魅了します。ヘルメット内部も汚れる事防げるまさに、新しいスタイルです。 シームレス 内側部分は特殊加工により、縫い目が無い構造になっています。これにより貯時間着用しても、快適に運転に集中する事ができます。 ストレッチ ヘルメットに干渉するアジャスターを無くすため、伸縮性がある素材を厳選しました。これによりフィット感が増し、違和感無く被ることができます。また天ボタンを無く事で、ヘルメット干渉部分を減らしました。 Size:FREE STYLE: UNISEX メンズ・レディース MODEL NO:RC09 TQヘルメットに合うように設計・デザインしております。仕様STYLE:UNISEX メンズ・レディース、MODEL NO:RC09色黒サイズフリー