カテゴリ
- 電気材料(27)
- ヘルスケア(24)
- 物流用品(16)
- 制御機器(10)
- バイク純正部品(6)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(36)
- I.L.K(池田レンズ工業)(24)
- TRUSCO(12)
- ホンダ(6)
- イノアック(4)
- ケツト科学研究所(4)
- KYB(カヤバ)(3)
- 光興業(3)
- CRECER(クレセル)(2)
- タンガロイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SANDVIK(2)
- フェリック(2)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- 三商(1)
- KSフィルター(1)
- audio-technica(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

のぼり旗 チーズティーフワとろクリーム No.TR-130 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
もみすり器 TR-130用電動化アダプタ
ケツト科学研究所¥1,498税込¥1,6481個12日以内出荷もみすり器TR-130用オプションです。 市販の電動ドライバーに取り付け、簡易に電動化できます。仕様●電動ドライバー推奨仕様●▼クラッチ付き●▼使用時トルク:4.4~7.8Nm●▼使用時回転数:500~1100回/分アズワン品番68-0720-01
もみすり器
ケツト科学研究所(42件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製運搬車用固定キャスター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
快適家電管理計(温湿度計)
CRECER(クレセル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンド&壁掛け穴付材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
プレス製運搬車用自在キャスター
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トラスコ品番440-8608適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)許容荷重(N)980材質(金具)スチール
牽引台車用キャスター 車輪のみ
イノアック¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
牽引台車用キャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダイナミックボーカルマイクロホン
audio-technica¥4,598税込¥5,0581個当日出荷付属品5.0mケーブル(Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ)、マイクホルダー(ねじ径5/8インチ、ピッチ27山)型式ダイナミック型質量(g)約329外形寸法(mm)Φ53.5×179コード長さ(m)5コネクタ形状Φ6.3mm標準モノラルプラグ-3ピンXLR-Fタイプ感度-52dB(0dB=1V/Pa,1kHz)周波数特性70~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500アズワン品番64-9347-40指向性単一指向性
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。アスペクト比1899-12-30
快適家電管理温湿度計 40個入
CRECER(クレセル)¥81,681税込¥89,8491ケース(40個)4日以内出荷エアコン、加湿・除湿器の使用目安に役立ちます。青・緑・赤の3色の色分けで分かりやすい。材質PS樹脂寸法(Φ×mm)130×31アズワン品番64-8891-94
イージーフィット抗菌フィルム 4TR 13.0インチ(3:2)凹型
光興業¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。対応インチサイズ13.0(3:2)特性抗菌加工、指紋防止、反射防止、防傷加工
牽引台車用キャスター 固定式
イノアック¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から6日以内出荷ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。用途牽引台車用キャスター。仕様プレート式形状固定車型式プレート式材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車金具鋼板製ストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
イージーフィット抗菌フィルム 4TR iPadPro13.iPadAir13専用
光興業¥5,000税込¥5,5001個5日以内出荷イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。サイズ(inch)13対応機種iPadPro13.iPadAir13専用特性反射低減・指紋防止
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ナチュラル 130
フェリック¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷色ナチュラルサイズ130混率(%)綿100肩幅(cm)33袖丈(cm)14身幅(cm)38生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)52
オーガニックコットンTシャツ ナチュラル 130
フェリック¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷色ナチュラルサイズ130混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)33袖丈(cm)15身幅(cm)39生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)53
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20
タンガロイ¥96,980税込¥106,6781本5日以内出荷BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。RoHS指令(10物質対応)対応
牽引台車用キャスター(自在・ダブルストッパー・旋回金具付)
イノアック¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷から34日以内出荷材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
パッチワーク ラグ マット スベリ止め加工 約W45×D75
ホームテイスト¥999税込¥1,0991枚10日以内出荷おしゃれなデザインラグです。用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。材質コットン入数1台寸法(幅W×奥行D)(cm)約45×75
AC-130 TR プライヤーケースS
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷*シンセティックレザー製のタフなプライヤーケースです。*ベルト幅48mm(リトルプレゼンツ製クロロプレンウェーダーのベルト)にも対応。*AC-132パワーベルト38mm、AC-133パワーベルト48mmと合わせてどうぞ。*一回り大きなAC-131TRプライヤーケースMもございます。材質合成皮革色ブラック寸法(高さH×幅W)(cm)18x6
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
プレス製運搬車 ドンキーカート(サイドハンドルタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から9日以内出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。仕様組立式 サイドハンドルタイプ材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から翌日出荷ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。材質金網:スチール、マット:塩化ビニール
AC-131 TR プライヤーケースM
LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷*シンセティックレザー製のタフなプライヤーケースです。*ベルト幅48mm(リトルプレゼンツ製クロロプレンウェーダーのベルト)にも対応。*AC-132パワーベルト38mm、AC-133パワーベルト48mmと合わせてどうぞ。*一回り小さなAC-130TRプライヤーケースSもございます。材質合成皮革寸法(高さH×幅W)(cm)21x7
ガススプリング(KMFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から9日以内出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(KPFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ドンキーカート 2段式片袖タイプ ハンドストッパー付
TRUSCO¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から33日以内出荷ハンドルのレバーを下げている間はストッパーが解除されており、レバーから手をはなすとストッパーがかかります。用途ピッキング作業に適しています。組立時間2人30分
ドンキーカート 2段式片袖タイプ
TRUSCO¥61,980~税込¥68,178~1台翌日出荷ピッキング作業に適しています。材質マット:塩化ビニールキャスター取り替えキャスター:TR-130K(固定)、TR-130J(自在)組立時間2人30分
プレス製運搬車ドンキーカート(簡易2段タイプ)
TRUSCO¥37,980税込¥41,7781台翌日出荷メッシュタイプの上段を内蔵し、いざという時に2段台車としても使えます。トラスコ品番818-7017車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定式簡易2段ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TR-130J(自在)、TR-130K(固定)/自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)均等荷重(kg)300/(上段)80、(下段)220荷台寸法(幅)(mm)615上段高さ(mm)705ハンドル高さ(mm)850材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)組立時間(目安)1人20分特性省音、2段材質(ホイール)スチール適合ストッパー300NKB、300NS、300NJB荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ガススプリング(KKFシリーズ)
KYB(カヤバ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷取付のブラケットが装着されており、母機に簡単に組付けることが可能です。用途扉開閉用。材質シリンダ:スチールRoHS指令(10物質対応)対応