カテゴリ
- 農業機械(7)
- 作業工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tr-15-30」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から7日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン入り機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
ガラス繊維フィルター Φ55 100入
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981箱(100枚)5日以内出荷SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用型式AP-2005500径(Φmm)55
スターL-レンチ いじり止めセット
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981セット(8本組)当日出荷短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
スロットルワイヤ
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷規格アウタ400I/O59図解NoAS51ET-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MLSE-30HR 本体部品 スロットルワイヤ_No.10、AS51TR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.18、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MS073EHR 本体部品_No.15、MS073EHR(70M) 本体部品_No.15、AS51TR-50 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MSE-30HR ホンタイ部品_No.10、AS51EMR-20 本体部品 スロットルワイヤ_No.12、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.38、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.33、MSE-30HR ホンタイ部品_No.26
ストレーナ
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoGS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ストレーナ_No.9、GS35MT-20 本体、モータ部品 ストレーナ_No.10、MLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ストレーナ_No.9、MSE-50H-A タンクシャ、フゾクヒン部品_No.15、GS51TR-50 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、GS51TR-20 タンクシャ部品 ストレーナ_No.15、MSE-30HR タンクシャ部品_No.9
スタードライバー いじり止めセット
BONDHUS¥18,980税込¥20,8781セット(8本組)8日以内出荷人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.30、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.29、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.29、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.30、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.30、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 マニホルドA_No.30、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.29、MSB2200R ポンプ分解部品_No.29、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.29
マニホルドB
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷図解NoMS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.30、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.30、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.31、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.31、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.31、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 マニホルドB_No.31、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.30、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.30、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.31、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.30
Oリング P15
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(5個)8日以内出荷規格P15部品名称Oリング P15図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X55図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.4、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、AS20TP ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.35、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.5、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクボルトWSW_No.47、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.5、GS251S ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.15、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.31、MS059M(JP) ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.46、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.16など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格10X16XT2部品名称パツキン図解NoMS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、カタカケ9AガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、GKS11 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、ゼンジドウ8ガタBIG-M 付属品部品_No.6、GS10EM 付属品部品 パッキン_No.11、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.5、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.4、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.4、カタカケ9ADXガタBIG-M フゾクヒン部品_No.6、MS2200B-TR50 付属品部品_No.4、GKS15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD030SP 付属品部品_No.11、KS13M 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、セオイ18ガタ-1 付属品部品_No.3、MJS-10 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、JAS11 付属品,オプション部品_No.2など




![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
![水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74050823-240621-02.jpg)