カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 医療(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw2-25」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全

    静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S

    ミドリ安全(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1足
    当日出荷
    超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • ミカロール スープラクランプ(セミステンレス) MIKALOR

    ミカロール スープラクランプ(セミステンレス)

    MIKALOR(24件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質セミステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全

    耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電

    ミドリ安全
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
    用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
  • 静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全

    静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
    形状ローカット材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    719税込791
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース
  • メディカル作業靴 CSS-308静電 ミドリ安全

    メディカル作業靴 CSS-308静電

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。通気の良いメッシュと、靴底の通気口からムレを効果的に逃します。クッション性、ホールド性に優れた2層EVAソールです。
    用途看護師、介護士形状ローカットホワイト質量(g)600種類静電靴材質(ソール)EVA2層/合成ゴム機能耐滑、静電、通気性、軽量、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T 8103一般静電作業靴に準拠足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電 ミドリ安全

    静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ QL-15静電

    ミドリ安全
    15,980税込17,578
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。 JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。 地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。 「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。 水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。 滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。 底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。 傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
    材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム規格JSAA A種認定足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
  • SWクランプ ステンレス 築地製作所

    SWクランプ ステンレス

    築地製作所
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース
  • トップチェーン スプロケット 椿本チエイン

    トップチェーン スプロケット

    椿本チエイン
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-16SiS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,998税込6,598
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人体に帯電した静電気を常時床面で放電させる静電気帯電防止性能。(JIS T8103 一般静電作業靴に準拠した静電性能を持っています。)。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音なりがしにくくなりました。履き口を広めに設計しているので手を使わずに脱ぎ履きができ、汚れや感染の予防になります。つま先にメッシュを使用していないので、薬品や血液の付着からつま先を守る設計です。甲被のサイドに通気性の良いメッシュを使用。靴底にも通気孔がついて靴内のムレを緩和させます。軽量でクッション性に優れたエアクッションソール&インソールで長時間の勤務でも疲労を軽減できます。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを中敷に施しました。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。落下物からつま先を守る性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-300NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)450(23.5cm)、560(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ ミドリ安全

    男女兼用 メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-306NS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    5,398税込5,938
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。つま先保護性能(先芯装備)はありません。通気性を良くするために靴底に穴が空いています。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)470(23.5cm)、550(26.0cm)※両足での重さ材質(底部)EVA2層/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパススプリングジョイ 静電 ホワイト CSS-700SiS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    6,198税込6,818
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)420/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ ミドリ安全

    メディカルエレパス 静電 ホワイト CSS-706SiS-Wシリーズ

    ミドリ安全
    6,198税込6,818
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。つま先保護性能(先芯装備)はありません。
    材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)440/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA(SJフォーム)/合成ゴム材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)
  • TIGトーチ トーキン

    TIGトーチ

    トーキン
    109,000税込119,900
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    エアシリンダー内蔵でタングステン電極の交換作業が短縮されます。 ガスレンジ仕様が標準となり確実なシールド効果が得られます。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • SW プロテクションキャップ イマオコーポレーション

    SW プロテクションキャップ

    イマオコーポレーション(48件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
    ブラック材質(本体)ポリエチレン
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーター

    インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm

    オリエンタルモーター
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷から77日以内出荷
    モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
  • 中量ラック 300・500kg用 キャスターベース モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 キャスターベース

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    18,800税込20,680
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極

    EATON(イートン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SFVC2A JPI 150  SW-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 150 SW-RF

    ブリストワ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質SFVC2Aボルト穴数4
  • Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極 EATON(イートン)

    Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3極

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数3IP等級IP65
  • SFVC2A JPI 300  SW-RF ブリストワ

    SFVC2A JPI 300 SW-RF

    ブリストワ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    材質SFVC2Aボルト穴数4
  • メタコアマックス35 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス35 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
  • カイザー CK BIG DAISHOWA

    カイザー CK

    BIG DAISHOWA
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ 表示器

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    13,210税込14,531
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形