カテゴリ
- 農業機械(44)
- 切削工具(24)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(11)
- 作業服(11)
- 制御機器(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 測定用品(8)
- 作業工具(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 機構部品(5)
- 学童・教育用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 電動工具(4)
- 接着剤・補修材(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(44)
- Northern country(11)
- 大阪魂(10)
- brembo(6)
- ダイニチ工業(5)
- uni(三菱鉛筆)(5)
- トライメイト(5)
- 雅(5)
- カーメックス(4)
- 京セラ(4)
- 第一計器(4)
- TRUSCO(4)
- 富士電機(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- ホームテイスト(4)
- マキタ(3)
- STMicro(3)
- cado(3)
- アルテコ(ALTECO)(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「tr-18」の検索結果

プロッキー<細字丸芯+太字角芯>
uni(三菱鉛筆)(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(18色)当日出荷紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。 いやな臭いがしません。 くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。タイプツインエコマーク認定認定材質(ケース)PP樹脂線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号18 112 195
エアーチューブリムーバー グリップ付
ミトロイ(水戸工機)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷板厚4mmに特殊熱処理で抜群の耐久性。ワンタッチ継手の形状や塗装されているチューブにも対応可能です。独特な形状により両方向(押す・引く)で作業可能です。手当たりがよく、力も入りやすく、作業性アップにつながります。用途大型車などエアー制御車で使われているワンタッチ継手からのチューブ取り外し工具です。全長(mm)190寸法L(mm)190寸法D2(mm)22.5寸法T(mm)30
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
トルネードソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ピンタイプ(グリスニップル)
TRUSCO¥619税込¥6811セット(3個)当日出荷ピンタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-1C
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌々日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)
詰替えインクリボン
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクタイトルプリンター専用インクリボンカセット
カシオ計算機¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から8日以内出荷適合機種CW-100/CW-E60/CW-K80/CW-70/CW-50/KLD-700/KLD-350/KLD-300/KLD-200エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 058
グローバルソー解体業用マルチチップソー
モトユキ¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷解体作業に最適! 目詰まり防止、オープンポケットで切り屑を効率よく排出。 切断摩擦を低減。 長寿命、高硬度チップで欠けに強い。 不快音を抑制、レーザースリット部に特殊樹脂を充填し騒音を吸収。 チップ欠損を抑制、切込み制限ガード。用途解体業用マルチ。 鉄鋼材、ステンレス、金属サイディング、アルミ、プラスチック、木材。トラスコ品番786-6399適合電動工具集じん・防じんマルノコ(モトユキMX-180など)、チップソー小型切断機(モトユキBS-180など)刃形交互刃本体厚さ(mm)1.4最高使用回転速度(min-1)5500
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥579税込¥6371本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ再生紙使用マーク適合
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
トラックレール・ハンガーレール(メッキ鋼板)
ヤボシ¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷から10日以内出荷溶融亜鉛メッキ鋼板のハンガーレールです。用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に。材質SGHC溶融亜鉛メッキ鋼板仕上溶融亜鉛メッキ(メッキ付着量目付60-90(Z08~12))設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
超硬バーホールソートリプル(HTR)
アマダマシナリー(NCC)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から翌々日出荷厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
トレジャーボックス50H
大森¥34,980税込¥38,4781箱(200セット)3日以内出荷身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
トレジャーボックス30H
大森¥35,980税込¥39,5781箱(200セット)3日以内出荷身とフタが分かれているので商品のセットアップや取り出しが簡単です。しっかりとしたギフト感も感じさせてくれます。用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC色透明
ドライ メッシュ インナー (ロング)
Northern country¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷から8日以内出荷優れた吸汗速乾性と、着ていることを忘れるほどの軽さが特徴の立体メッシュインナー。様々なスポーツで活躍。抗菌防臭加工。材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリウレタン色ブラック機能吸汗速乾/抗菌防臭























![詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64341895-251015-02.jpg)