カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • メカニカル部品(1)

「tr-19-10」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から11日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 現場改善事例(1.1MB) 商品情報1.(0.73MB) 商品情報2.(1.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.68MB)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(94件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
横向きケース付き 名札首掛けストラップ 10個セット トライメイト横向きケース付き 名札首掛けストラップ 10個セットトライメイト
999税込1,099
1セット(10個)
欠品中
名札用ストラップ 横向きクリアケース付きです。 名札を入れて直ぐ使えます。
用途名札ストラップとしてブルーケース寸法(mm)約 114×82×1ストラップ長さ(cm)43
縦向きケース付き 名札首掛けストラップ トライメイト縦向きケース付き 名札首掛けストラップトライメイト
799税込879特価
1セット(10個)
当日出荷
名札用ストラップ 縦向きクリアケース付きです。 名札を入れて直ぐ使えます。
用途名札ストラップとしてブルーケース寸法(mm)約 82×114×1ストラップ長さ(cm)43
S45CダイケイN(R 1シュ ナミ 大阪魂S45CダイケイN(R 1シュ ナミ大阪魂
2,667税込2,934
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
規格19X8.00-10TR13部品名称チユーブ関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB)図解NoSSA-F500 台車 リヤタイヤ部品_No.5、SSA-F500 台車 フロントタイヤ部品_No.5
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
規格19X8.00-10TR13部品名称チユーブ関連資料(0.98MB)図解NoSSA-G540 フロントアクスル部品_No.57
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
規格19X8.00-10TR13部品名称チユーブ関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.61MB) 展開図37(0.61MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(1.23MB)図解NoSSA-G535 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.16、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.4、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.40、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.11、SSA-N500 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.17、SSA-N500 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.20、SSA-E540DX リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.26、SSA-S501 フロントアクスル部品_No.18、SSA-E501DX フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.6、SSA-E500DX リヤアクスル リヤタイヤ部品_No.20、MX-501 リヤアクスル部品_No.19、SSA-F501 台車 リヤタイヤ部品_No.4、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.26、SSA-E500DX-120 フロントアクスル・フロントタイヤ・プロペラシャフト部品_No.10、SSA-E500DX フロントアクスル フロントタイヤ プロペラシャフト部品_No.10など