カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「tr-19-15」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から14日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
AGチューブ ワイエフシーAGチューブワイエフシー
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
ソケットレンチセット ハゼットソケットレンチセットハゼット
61,980税込68,178
1セット
当日出荷から30日以内出荷
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
54税込59
1個
8日以内出荷
規格ナベM2.3X14Pタイト図解NoMSB2200R 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.19、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 タツピンネジ(+)_No.19、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.19、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.24、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.19、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.19、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.24、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.19
タツピンネジ(+) BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+)BIGM(丸山製作所)
69税込76
1個
8日以内出荷
規格ナベM4X20ノンサート図解NoMS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.14、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.33、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.14、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 タツピンネジ(+)_No.33、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.32、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.14、MSB2200K(レタス) 圧力スイッチ MSB2200K部品_No.19、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 タツピンネジ(+)_No.14、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.32、MSB2200KLI(レタス) 圧力スイッチ部品_No.19、MSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.14、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.33、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.32、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.14、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.14、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.14、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.32、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.32、MSB2200R ポンプ分解部品_No.32、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.14、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.33、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.33