カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 農業機械(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tr-19-6」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から14日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要ブルー透明/イメージライン入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業イージーフィツト抗菌フィルム 4TR光興業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
アスペクト比1899-12-30
AGチューブ ワイエフシーAGチューブワイエフシー
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
ソケットレンチセット ハゼットソケットレンチセットハゼット
61,980税込68,178
1セット
当日出荷から30日以内出荷
5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-S GOODGOODS(グッド・グッズ)5.0V充電器(YC-02W/YC-06H/YC-N7B対応)ZC02-SGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
過充電保護設置・ショート保護機能が搭載されています。
用途充電器に。外径×内径(Φmm)コネクタ:3.5×1.35ケーブル長(m)1.25出力電圧(V)5.0/1200mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種YC-02W/YC-06H/YC-N7B/YC-19P/YC-13H/YC-W7S/YC-95R/YC-K6W/HL-50TR
レンチ(16X19) BIGM(丸山製作所)レンチ(16X19)BIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
規格OPTION図解NoMLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 レンチ(16X19)_No.7、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7、AS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.7、BP2540H エンジン ラベル、ツール部品 レンチ(16X19)_No.6、GKP2540H ラベル部品 レンチ(16X19)_No.6、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.7、MLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 レンチ(16X19)_No.7、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 レンチ(16X19)_No.7、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 レンチ(16X19)_No.7
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
8日以内出荷
規格M6X16図解NoAS51ET-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.17、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.14、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.14、AS51TR-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.17、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.14、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、AS51TR-50 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.19、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、AS51EMR-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.11、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.14、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11
キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ) BIGM(丸山製作所)キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)BIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
規格8インチ2.50-44PR部品名称キヤスタ(ブレーキ・ロツクツキ)図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.5、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.5、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.19、CSH-95-1 フレーム部品_No.9、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.5、CSH-95-2 フレーム部品_No.9、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.5、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.19、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.5、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.5、CSH-95 フレーム部品_No.9
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
8日以内出荷
規格M5X15アプセツト図解NoMS058-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、BSA-650C -1シリーズ ペダル組立 デフロックペダル、アクセル部品_No.17、SD057 動力噴霧機(減速機)部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、MS058SPE-A ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS057E 動力噴霧機 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.17、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK057 動力噴霧機(減速機)部品_No.17、MB-310HU-SC 本体部品_No.16、JAS058R-20 ポンプ(減速機)部品_No.18、MS058E ポンプ 減速機部品 6カクボルト(+)WSW_No.19、MS058SP-25 ポンプ(減速機)部品_No.18、MLBS2700 本体 ハンドル、背負枠部品_No.8、GS51EMR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルト(+)WSW_No.18、MK058SP-20 ポンプ(減速機)部品_No.18など
チユウイラベル BIGM(丸山製作所)チユウイラベルBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
8日以内出荷
規格MS310・410ESL図解NoMS310ESL-2K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS413ESL-M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、AS51ET-20 本体部品 チユウイラベル_No.6、GS51TR-20 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.21、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 チユウイラベル_No.20、MS310ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS17EHR 動力噴霧機部品 チユウイラベル_No.44、MS410ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 チユウイラベル_No.43、MS410ESL-2M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS313ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS413ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS513DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、MS413DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、GS51TR-50 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.24など
セリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07KA18LAbrembo
7,598税込8,358
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA18LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)。 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07KA18SAbrembo
7,398税込8,138
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA18SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【KAWASAKI】250TR(02-13)、MEGURO K3(21-23)、W400(06-08)、W650(99-08)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(11-16)、エストレヤ(07-17)、バリオス (BALIUS II)(97-07)、【SUZUKI】BOULE VARD 400(05-14)、BOULE VARD 800(05-06)、GSX250FX(02-05)、SV400/S(98-99)、XF650フリーウインド(97-00)、イントルーダークラシック400(01-14)、イントルーダークラシック800(01-02)、デスペラード400/X(96-99)、デスペラード800/X(97-99)、バンバン200(02-13)。 適合車種(フロント右側):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z750(04-06)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZRX400(96-97)、ZRX400II(96-97)、ゼファー1100RS(96-03)、ゼファー750RS(96-02)、ゼファーχ(96)、バルカン1500クラシックツアラー(98-99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、【SUZUKI】DL650 V-STROM XT ABS(15-21)、DL650 V-STROM/ABS(04-19)、GSR750/ABS(11-15)、GSX750F(98-06)、SFV650/ABS(10)、SFV650/ABS(16)、SV400(03-05)、SV400S(00-05)、SV650/S(16-18)、SV650/S(99-01)、V-STROM1000(02-08)、グラディウス400ABS(10-12)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、バルカン1500クラシックFi(00-01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00-01)、バルカン1500ドリフター(99-03)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、バルカン900カスタム(07-08)、バルカン900クラシック(07-16)
材質シンタード
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB03LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07BB03LAbrembo
6,298税込6,928
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB03LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【Aprilia】Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso 650(95-00)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、【Ducati】Scrambler Sixty Two(16-20)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650ST Strada(97-01)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、【Husqvarna】701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、TR 650 Strada / Terra(13)、【KTM】450 Rally(11-17)、450 Rally(19)、640 LC4 Adventure(05-07)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Biposto(07-08)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、PAUL SMART1000LE(05-08)、【BMW】F650GS(08-12)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F850GS Adventure(18-22)、F850GS(18-21)、HP2 Enduro(04-06)、【KTM】950 Adventure (LC8)(02-07)、990 Adventure R(10-12)。 適合車種(リア):【Ducati】Biposto(07-08)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel 1260(22-23)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、Scrambler Sixty Two(16-20)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250R/RS(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、【Triumph】Rocket III(04-13)
セリエオロ ブレーキパッド SP 07BB03SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07BB03SPbrembo
5,898税込6,488
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB03SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【Aprilia】Moto 6.5(96-01)、Pegaso 650 Trail(06-08)、Pegaso 650(95-00)、Pegaso I.E. Tuscany Tibet Raid(04)、Pegaso I.E.(01-04)、【Ducati】Scrambler Sixty Two(16-20)、【BMW】F650/ST(94-00)、F650CS Scarver(02-06)、F650GS ABS(01-07)、F650GS ABS(08-12)、F650GS Dakar/Rallye(01-07)、F650ST Strada(97-01)、G650GS Sertao(12-14)、G650GS(09-15)、G650X challenge(06-07)、G650X country(06-09)、【Husqvarna】701 Enduro LR(20)、701 Enduro(16-20)、TR 650 Strada / Terra(13)、【KTM】450 Rally(11-17)、450 Rally(19)、640 LC4 Adventure(05-07)、690 Enduro R(09-21)、690 Enduro(08-14)、950 Super Enduro R(06-08)、990 Adventure/Adventure S/Adventure ABS(06-11)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【Aprilia】ETV 1000 Caponord Rally Raid(04-08)、ETV 1000 Caponord(01-08)、Tuareg 660(22)、【Ducati】1000Sport/S(05-09)、Biposto(07-08)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、PAUL SMART1000LE(05-08)、【BMW】F650GS(08-12)、F700GS(13-16)、F750GS(18-21)、F800GS(08-20)、F850GS Adventure(18-22)、F850GS(18-21)、HP2 Enduro(04-06)、【KTM】950 Adventure (LC8)(02-07)、990 Adventure R(10-12)。 適合車種(リア):【Ducati】Biposto(07-08)、Diavel 1260 S(19-22)、Diavel 1260(22-23)、Diavel Carbon / Dark(14-23)、Diavel Strada(11-14)、Diavel Titanium(15-23)、Diavel V4(23)、Diavel(11-18)、GT1000 Touring(09-10)、GT1000(05-10)、Scrambler Sixty Two(16-20)、Xdiavel / S(16-18)、XDIAVEL BLACK STAR(20-23)、Xdiavel Dark(20-23)、Xdiavel Dark(22-23)、XDIAVEL(19-23)、Xdiavel/S(19-23)、【BMW】K1600 Grand America(18-20)、K1600B(17-21)、K1600GT/GTL(11-21)、R1200GS Adventure(14-16)、R1200GS(13-18)、R1200R(15-18)、R1200RS(14-18)、R1200RT(14-18)、R1250GS/GS Adventure(19-21)、R1250R/RS(19-21)、R1250RT Sport(19-20)、R1250RT(19-21)、【Triumph】Rocket III Classic(07-13)、Rocket III Roadster(10-18)、Rocket III Touring(13-14)、Rocket III(04-13)、Rocket X(15-15)、Scrambler 1200 XC/XE(19-20)、Thunderbird Commander/LT/Nightstorm(14-18)、Thunderbird Storm(11-18)、Thunderbird(09-18)
材質シンタード