カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • 切削工具(21)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-19」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • のぼり旗 ロールアップフレンチトースト(青) No.TR-019 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 ロールアップフレンチトースト(青) No.TR-019 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • 水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用 折れにくい耐圧ホース 圧送 [ハイブリッドトヨロンホース HTR]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸ブルー透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、折れつぶれに強く分別廃棄不要、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性、保形性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
  • トリマー・ルータービット ライト精機

    トリマー・ルータービット

    ライト精機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<細字丸芯+太字角芯>

    uni(三菱鉛筆)(24件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材を傷めません。
    軸径(Φmm)21.5厚さ(mm)22.8全長(mm)144.5質量(g)27.1タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生PP線幅(mm)6.0・1.2~1.8インク水性顔料材質(ペン芯)太/フィラメント(ポリエステル)、細/スライバー(ポリエステル)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字・細字エコマーク認定番号18 112 195
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トリマ・ルータービット 角面(ベアリング付) Linc

    トリマ・ルータービット 角面(ベアリング付)

    Linc
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用角面(ベアリング付)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ45度質量(g)83
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
    用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
    用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。寸法L(mm)32差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • GTR 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GTR 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(11件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)ナイロン6材質(ねじ部)SS400
  • GNTR/GNTRS 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    GNTR/GNTRS 回転グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
    ねじ規格並目
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,998税込5,498
    1セット(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業

    超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

    神王工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。
    用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
  • ホルダ DGTRシリーズ イスカル

    ホルダ DGTRシリーズ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。 4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り勝手右勝手
  • 超硬バーホールソートリプル(HTR) アマダマシナリー(NCC)

    超硬バーホールソートリプル(HTR)

    アマダマシナリー(NCC)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
    用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=15

    タンガロイ
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
  • タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ イスカル

    タンググリップIQ 溝入れ・突っ切り加工用ホルダ TGTR/L-IQ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    フラットトップ構造です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーツリー FRECCE

    ラバーツリー

    FRECCE
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    アーティフィシャルグリーン(人工樹木)です。様々なロケーションで使用したり加工等が容易にできるように鉢の部分は簡易ポット仕様です。幹は本物の木でできており樹形も特徴的で非常にリアルで人気のある商品です。プランニングや空間演出をする際にも適した商品です。
    寸法(mm)葉径:80-120、ポットH:150W450H1700径(Φmm)ポット:180
  • 色鉛筆トイロノ 197 くろ uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆トイロノ 197 くろ

    uni(三菱鉛筆)
    2,398税込2,638
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    芯色くろ
  • 色鉛筆トイロノ 194 ダークグレー uni(三菱鉛筆)

    色鉛筆トイロノ 194 ダークグレー

    uni(三菱鉛筆)
    2,398税込2,638
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    芯色ダークグレー
  • ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • TRトリツケフック INNO

    TRトリツケフック

    INNO
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    用途車種専用取付フック XS400,450用ブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルホルソー HTRシリーズ アマダマシナリー(NCC)

    トリプルホルソー HTRシリーズ

    アマダマシナリー(NCC)
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
  • inno TR取付フック カーメイト

    inno TR取付フック

    カーメイト
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • イージーフィツト抗菌フィルム 4TR 光興業

    イージーフィツト抗菌フィルム 4TR

    光興業
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    アスペクト比1899-12-30
  • トルネードソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルネードソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!! 右ねじ緩め専用(左回転専用)
  • タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP イスカル

    タンググリップ 高圧クーラント対応ホルダー TGTR/L-JHP

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    タンググリップチップ対応です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ イスカル

    ドゥーグリップ

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • Uボルト DAT R ナカノ NAKANO

    Uボルト DAT R ナカノ

    NAKANO
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,298税込10,228
    1個
    翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(UL対応)
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)ULヨウクロ質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS、UL対応1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーグラファイト替ゴム PIAA

    スーパーグラファイト替ゴム

    PIAA
    699税込769
    1本
    6日以内出荷
    凄ふき! スムーズな拭きで視界爽快
    用途リア用替えゴム幅(mm)6
  • デバイヤーTRノズル モンブラン用19穴 debuyer(デバイヤー)

    デバイヤーTRノズル モンブラン用19穴

    debuyer(デバイヤー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    材質:PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)。耐熱温度:100℃。食洗機対応
    直径×長さ(mm)3.5×45
  • 棚板(アルミニウム製) INAX(LIXIL)

    棚板(アルミニウム製)

    INAX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ホルダ DGT イスカル

    ホルダ DGT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,598税込5,058
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    仕様ハロゲン含有あり材質ポリオレフィンシリーズCGPT使用温度範囲-40→ +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)19シュリンク径(Φmm)9.5接着面なしスリーブ長(m)5
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, 黒 CGPT-R-19-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,598税込5,058
    1セット(5m)
    7日以内出荷
    スリーブ径 19mm。色 黒。シュリンク径 9.5mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 5m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -40→ +135 ℃。難燃性 あり。ハロゲン含有 あり。シリーズ CGPT。ULファイル番号E35586、CSA LR 31929. 補充用難燃性2:1 CGPT. RaySpoolチューブは小リールで提供されるため、アクセスや分配が容易です。この便利なシステムは、作業場やラボでの簡易保管に最適です。. CGPTシリーズの熱収縮チューブは、ほとんどの一般的な化学薬品や溶剤に対する耐性と耐久性を備えており、あらゆる産業で使用できるように設計されています。この製品は、優れた化学的特性、電気的特性、物理的特性を兼ね備え、ワイヤの絶縁と保護、終端とジョイントの補強、ケーブルの結束と色分けなどの一般的な用途に最適です。 . 特長と利点.軟質ポリオレフィンチューブ 難燃性(有色のみ) 非常に優れた耐久性 収縮率2:1及び3:1なので、加熱すると、チューブがそれぞれ元の直径の半分又は1/3に縮小 薬品及び溶剤に対する適切な耐性 優れた物理及び電気性能 色分けされたケーブルで識別が簡単 動作温度: -40 135 熱収縮温度: 80 保管、アクセス、及び分配が容易 箱入り小リール状で提供. 熱収縮率2:1は、何を意味していますか? 熱収縮率2:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/2に縮小することを意味します。 熱収縮率3:1は、何を意味していますか? 熱収縮率3:1は、チューブを加熱すると、元の直径の1/3に縮小することを意味です。 チューブはどのようにして収縮させますか? ヒートガン又は熱収縮オーブンは、チューブを収縮させるのに最適な方法です。加熱する前に、必ずチューブの加熱温度が正しいことを確認してください。 加熱装置を使用する前に、必ずすべての安全衛生上の注意事項を確認してください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止 三立電器工業

    NKケーブルジョイント NK-19TR ネジ止

    三立電器工業
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    色別使用により誤作業を防止し、作業能率アップに貢献します。
    用途職場毎の色分け、レンタル品の明確化等、様々な用途にお使い頂けます。
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用ホルダー DGTR/LーB-D-SH

    イスカル
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    取り扱いが容易であり斜めスクリュークランプ方式で高い剛性と保持を実現しました。専用レンチによる取付けのため、ホルダーあご部の寿命が長期間保てます。
    用途突っ切り加工用。トラスコ品番174-3376
  • タラップ 後付タイプ NASTA(ナスタ)

    タラップ 後付タイプ

    NASTA(ナスタ)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    はさみ込み式のステンレスタラップです。
    材質ステンレス(SUS304)仕上バフ研磨